昔ながらのアルミ鍋。軽くて取り扱いも楽々。熱伝導が良く、素早くお湯を沸かすことができます。煮物・湯で物に、気軽に使えます。
材質本体:アルミニウム合金
ステンレスの熱の偏りを厚底でカバーする高性能鍋シリーズ。底面は熱ムラが少なく熱変形に強いアルミ圧着三層底構造。蓋はガラス窓付なので、調理中に蓋を開けず中の様子が確認できます。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質本体:16-0ステンレス鋼、はり底:16-0ステンレス鋼・アルミ圧着底(底の厚さ3.0mm)、蓋:ステンレス鋼(強化ガラス窓付)
適合IH対応
一台で、煮る・焼く・炊く・蒸す・茹でる・炒める・揚げる調理ができます。 蓋に湯切り穴が開いているので、蓋をしたまま湯切りできます。小さな穴と大きな穴があるので、お湯や食材の量によって使い分けできます。 穴の位置と注ぎ口をずらすことで、蒸気の出る量を調節できます。 大小2種類の注ぎ口が付いているので、用途によって使い分けできます。 熱効率の良いアルミダイカスト製。鍋全体に熱をムラなく伝えます。保温性が良く、節約にも効果的。 蓋の取っ手にお玉や箸を一時置きできます。 スタンド式のガラス蓋で、置き場所に困りません。 ハンドルを着脱できるので、場所を取らずに便利です。 蓋を外してオーブン調理も可能です。(250度以下)
材質本体:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂加工)、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス、目皿:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)
寸法(cm)24
サイズ(cm)24
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいふっ素樹脂加工。ガスコンロでもIHクッキングヒーターでも使えます
内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいふっ素樹脂加工。ガスコンロでもIHクッキングヒーターでも使えます
関連キーワード