3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深めのフチを採用し、ふきこぼれにくさを追求。「煮物」や「温め直し」の調理ができてとても便利。さし水の必要もないので材料に早く火が通り、これまでよりも短時間でおいしく仕上げるこができます。 両手鍋23cm&片手鍋16cm
材質本体:16-0ステンレス鋼、目皿:ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼 寸法(cm)23・16
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

本体容器に水と卵をセット・電子レンジで加熱するだけで、ゆでたまごが作れる電子レンジ調理器。加熱時間を調整することで、「半熟」、「固ゆで」にできます。一度に1~7個までのゆで卵が作れます。 【調理時間の目安(※卵はMサイズの時)】【1~4個】レンジ加熱(500~600W)8分 + 加熱後放置(余熱)8分 。【5~7個】レンジ加熱(500~600W)9分 + 加熱後放置(余熱)9分 。
材質本体容器(樹脂部)・蓋(樹脂部)・フック・目皿/ポリプロピレン 本体容器(金属部)・蓋(金属部)/アルミニウム合金 表面加工/アルマイト 質量(g)350 厚さ(cm)13.3 寸法(幅W×奥行D)(cm)21.2×17
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

一台で、煮る・焼く・炊く・蒸す・茹でる・炒める・揚げる調理ができます。 蓋に湯切り穴が開いているので、蓋をしたまま湯切りできます。小さな穴と大きな穴があるので、お湯や食材の量によって使い分けできます。 穴の位置と注ぎ口をずらすことで、蒸気の出る量を調節できます。 大小2種類の注ぎ口が付いているので、用途によって使い分けできます。 熱効率の良いアルミダイカスト製。鍋全体に熱をムラなく伝えます。保温性が良く、節約にも効果的。 蓋の取っ手にお玉や箸を一時置きできます。 スタンド式のガラス蓋で、置き場所に困りません。 ハンドルを着脱できるので、場所を取らずに便利です。 蓋を外してオーブン調理も可能です。(250度以下)
材質本体:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂加工)、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス、目皿:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工) 寸法(cm)24 サイズ(cm)24
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷