ステンレスの一枚板からプレスして作り出されたシンプルな鍋。取っ手代わりになる広めのフチで見た目もすっきり。寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理の他、そうめんの受け皿など、大皿としても使えます。ガラス蓋の取っ手にツールを一時置きすることができます。
質量(g)1700
寸法(縦×横×高さ)(mm)355×355×140
原材料※本体:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス
満水容量(L)約4.2
表記サイズ:蓋を含む
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
一台で、煮る・焼く・炊く・蒸す・茹でる・炒める・揚げる調理ができます。 蓋に湯切り穴が開いているので、蓋をしたまま湯切りできます。小さな穴と大きな穴があるので、お湯や食材の量によって使い分けできます。 穴の位置と注ぎ口をずらすことで、蒸気の出る量を調節できます。 大小2種類の注ぎ口が付いているので、用途によって使い分けできます。 熱効率の良いアルミダイカスト製。鍋全体に熱をムラなく伝えます。保温性が良く、節約にも効果的。 蓋の取っ手にお玉や箸を一時置きできます。 スタンド式のガラス蓋で、置き場所に困りません。 ハンドルを着脱できるので、場所を取らずに便利です。 蓋を外してオーブン調理も可能です。(250度以下)
材質本体:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂加工)、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス、目皿:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)
寸法(cm)24
サイズ(cm)24
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
関連キーワード