3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.A985.10。ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:ディスク径:Φ320 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 916 [モノポスト/ビポスト/S] 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 916SP 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 99-03。ドゥカティ[DUCATI] 996SPS 99-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 08-10。ケーティーエム[KTM] 990SMR 09。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4RS [モンスター] 03-05。ドゥカティ[DUCATI] 916S 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 998S 99-03。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド 材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム 厚さ(mm)5.5 インナーローター:ブラック 製法インナーベル(CNC削り出し) 対応オーバーホール:不可 使用箇所フロント 外径(mm)320 入数ディスクローター:左右2枚セット
1個
99,980 税込109,978
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.9737.10。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:外径Φ320 DUCATI 916 94-98 996/998 Rモデル除く99-03 MonsterS4RS 03-05 Sport/GT 09,APRILIA RSV1000/R/Factory 00-14,KTM RC8/R 08-14 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 749/749S/DARK [ダーク] 。ドゥカティ[DUCATI] 916 [モノポスト/ビポスト/S] 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 916SP 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 99-03。ドゥカティ[DUCATI] 996SPS 99-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 。ケーティーエム[KTM] RC8 。ケーティーエム[KTM] RC8R 。ケーティーエム[KTM] 990SMR 09。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド 材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム 厚さ(mm)5.5 インナーローター:ゴールド 製法インナーベル(CNC削り出し) 対応オーバーホール:不可 使用箇所フロント 外径(mm)320 入数ディスクローター:左右2枚セット
1個
75,980 税込83,578
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.B470.10。ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。販売備考:ディスク径:Φ320 二枚セット/916 94-03/996 99-03/998 99-03/excluding R models 99-03/S4R S 03-05/696 09-10/SPORT/GT 09。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 916 [モノポスト/ビポスト/S] 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 916SP 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 99-03。ドゥカティ[DUCATI] 996SPS 99-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 08-10。ケーティーエム[KTM] 990SMR 09。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4RS [モンスター] 03-05。ドゥカティ[DUCATI] 916S 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 998S 99-03。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド 材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム 厚さ(mm)5.5 インナーローター:ブラック 製法インナーベル(CNC削り出し) 対応オーバーホール:不可 使用箇所フロント 外径(mm)320 入数ディスクローター:左右2枚セット
1個
88,980 税込97,878
32日以内出荷