絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
408件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6.0カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)36.4刃長(mm)6.4刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ52カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番105-7243シャンク長(mm)30角度(°)10対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9038適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(粗目)
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9029適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(粗目)
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番160-9027適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイールアダプター
  • エアリムーブサンダ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアリムーブサンダ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
  • MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)11材質超硬刃長(mm)25全長(mm)70
  • 超硬バー Aシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー Aシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
    軸径(Φmm)3刃径(mm)3.0タイプオール超硬材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])400002018年トラスコ掲載ページ5 1137
  • エアグラインダ スーパーロングタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スーパーロングタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • ERコレットシステム ER20レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8426全長(mm)129質量(g)62規格ER202018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER16レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • 超硬バー  CMセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー CMセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    36,980税込40,678
    1セット(8本組)
    当日出荷
    Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。
    シャンク径(mm)6材質スチールシャンク形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球トラスコ品番107-6051セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)質量(g)408
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)29.0刃径(Φmm)12.7材質ロー付けタイプカット名称マスターカット(細目)仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。角度(°)14対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,398税込2,638
    1本
    欠品中
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。角度(°)7対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    両頭使用可能
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ49カット名称スパイラルカット仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。トラスコ品番523-0373刃長(mm)1.5シャンク長(mm)35角度(°)90対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ3シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
    用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9028適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(中目)
  • エアスイベルジョイント MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアスイベルジョイント

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    グラインダ等のエア機器本体とエアホースの間に装着する事で、エア機器使用中エアスイベルジョイントが空気圧で回転しスムーズに作業が行えます エア供給されていないとエアスイベルジョイントは回転しません
    トラスコ品番160-9048
  • エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6全長(mm)72刃長(mm)27.0刃径(Φmm)9.5材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け形状タイプ7カット名称マスターカット仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。トラスコ品番342-2755質量(g)26タイプロー付シャンク長(mm)45角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク長(mm)45角度(°)90
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)25.0刃径(Φmm)12.7材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット(細目)仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(HDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
  • 超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
    用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0カット名称スパイラルカット仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチール
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7948角度(°)16対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプシャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7891形状タイプ3シャンク長(mm)25.3対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38.0刃長(mm)13.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Dシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプシャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)5.6刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ6推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)6.4刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ51シャンク長(mm)31.6推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000