絞り込み
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,401)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,303)
- 日東工器(1,774)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,543)
- BAHCO(バーコ)(1,494)
- SK11(1,393)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る

エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番160-9027適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイールアダプター
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷トラスコ品番160-9038適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(粗目)
エアグラインダ スーパーロングタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷トラスコ品番160-9028適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(中目)
エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ ペンシルタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等トラスコ品番699-6858全長(mm)149.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.18排気口後方ホース取付口Rc1/4
ベルトサンダ 20mm
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番171-7365全長(mm)397無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト速度(m/min)2710空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口Rc1/4
ベルトサンダ 10mm
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番161-0513全長(mm)320無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1320空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口Rc1/4
エアスイベルジョイント
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷グラインダ等のエア機器本体とエアホースの間に装着する事で、エア機器使用中エアスイベルジョイントが空気圧で回転しスムーズに作業が行えます エア供給されていないとエアスイベルジョイントは回転しませんトラスコ品番160-9048
MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
エアグラインダーストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番160-9039適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(細目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷トラスコ品番160-9037適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(中目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番160-9036適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイールアダプター
エアリムーブサンダ 縦回転仕様セット品
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷サビ落とし、塗装落とし、ステッカー剥がしに最適です。 180度ハンドルが回転します。トラスコ品番160-8816セット内容イレイサーホイール、研磨ホイール、ワイヤーホイールアダプター、ワイヤーホイール(粗目)、ワイヤーホイール(中目)、ワイヤーホイール(細目)、5mmレンチ質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)330ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアグラインダ ストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨にホース取付口Rc1/4仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
エアグラインダ ストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプトラスコ品番855-3882全長(mm)180質量(kg)0.74摘要高トルクタイプチャック内径(Φmm)8、6・8使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ ロング低速タイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7129全長(mm)305質量(kg)1摘要ロング低速タイプタイプロング低速チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498