絞り込み
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超硬バー MPシリーズ(60°・ロー付け)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。トラスコ品番253-4446材質超硬軸径(Φmm)6形状60度全長(mm)56タイプロー付け軸長(mm)48刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。タイプロー付け表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・ロー付け・TiAlNコーティング)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用トラスコ品番253-4401材質超硬軸径(Φmm)6形状先丸テーパー型(スパイラルカット)全長(mm)75タイプロー付け軸長(mm)48刃長(mm)27シャンク径(Φmm)6先端角(°)14刃径(Φmm)9.5表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬・TiAlNコーティング)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用タイプオール超硬表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・ロー付け)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。トラスコ品番253-4440材質超硬軸径(Φmm)6形状先丸テーパー型(スパイラルカット)全長(mm)75タイプロー付け軸長(mm)48刃長(mm)27シャンク径(Φmm)6先端角(°)14刃径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用形状テーパー型(スパイラルカット)タイプロー付け表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用形状テーパー型(スパイラルカット)タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(円筒・ロー付け・TiAlNコーティング)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用形状円筒型(スパイラルカット)タイプロー付け表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬・TiAlNコーティング)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用タイプオール超硬表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(円筒・ロー付け・ノンコート)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。形状円筒型(スパイラルカット)タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷トラスコ品番160-9039適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(細目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷トラスコ品番160-9037適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(中目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷トラスコ品番160-9036適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイールアダプター
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷トラスコ品番160-9030適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(細目)
バリ取りチューブブラシ ボール型
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷正回転・逆回転で使用可能です。用途裏バリ取り、クロスホールのバリ取り用。形状ボール粒度(#)120毛材研磨剤入りナイロン線、シリコンカーバイド線径(mm)0.6
エアリムーブサンダ 縦回転仕様セット品
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷サビ落とし、塗装落とし、ステッカー剥がしに最適です。 180度ハンドルが回転します。トラスコ品番160-8816セット内容イレイサーホイール、研磨ホイール、ワイヤーホイールアダプター、ワイヤーホイール(粗目)、ワイヤーホイール(中目)、ワイヤーホイール(細目)、5mmレンチ質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)330ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ベルトサンダー交換用ベルト(アルミナ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷ベルトサンダーMRA-PB6105用の交換用ベルトです。用途バリ取り、面取りビード除去研削、研磨適合本体MRA-PB6105用長さ(mm)610材質/仕上アルミナ
エアグラインダ ストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨にホース取付口Rc1/4仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
スクリーン ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥18,980税込¥20,8781個32日以内出荷MRA スクリーン ツーリングは、オリジナルの形状を基にエンド部分を5~7cm高くすることで、優れた防風効果を実現。 快適な高速巡航を可能とします。 高速道路を使ってのロングツーリング等に最適な形状です。仕様スクリーン ツーリング、グラデーション無し材質アクリル
スクリーン スポーツ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781個32日以内出荷Rebel 500、Rebel 250専用 MRA スクリーン スポーツショート。 車体のデザインを損なわない小型のスポーツスクリーン。 より小型のショートタイプ。仕様スクリーン スポーツショート、グラデーション無し付属品専用取付ステー材質アクリル寸法(幅W×長さL)(mm)320×290適合車種Rebel500(17-19)、Rebel250(17-19)
Dセット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥22,980税込¥25,2781セット(6本)当日出荷仕様Φ3mmシャンクの超硬バー6本セットトラスコ品番835-8351セット内容CB1D002、CB2D004、CB3D007、CB5D009、CB7D012、CB8D005(プラスチックケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
超硬バーACシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等材質超硬トラスコ品番835-83502018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬バー Bシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。軸径(Φmm)3形状テーパー(クロスカット)刃径(mm)6.4タイプロー付刃長(mm)13.0トラスコ品番835-8325材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0角度(°)222018年トラスコ掲載ページ5 1138
エアグラインダ ストレートタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプトラスコ品番855-3882全長(mm)180質量(kg)0.74摘要高トルクタイプチャック内径(Φmm)8、6・8使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ ロング低速タイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7129全長(mm)305質量(kg)1摘要ロング低速タイプタイプロング低速チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
ERコレットシステム セット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から翌々日出荷UP級コレット各種、レンチ、スリムチャックを揃えたお買い得なセット品です。2018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER8コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER8レンチ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番818-8423全長(mm)75質量(g)14規格ER82018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER16ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER8ナット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷トラスコ品番818-8419全長(mm)10.8質量(g)3規格ER8ねじ径M10×0.75適合レンチMRA-ERR08M外径(mm)122018年トラスコ掲載ページ1 1021
スクリーン ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥13,900~税込¥15,290~1個4日以内出荷から32日以内出荷MRAスクリーンツーリングは、オリジナルの形状を基にエンド部分を5~7cm高くすることで、優れた防風効果を実現。快適な高速巡航を可能とします。高速道路を使ってのロングツーリング等に最適な形状です。