屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード