有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173
仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製
材質(扉)鉄
基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)樹脂製
有効深さ(mm)メーター取付部:160、スイッチ部:173
材質鉄
色ナイガイベージュ色
保護等級IP44
計器箱収納の化粧ボックスです。
色カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質ACS樹脂
WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。WHM部のドアは封印加工できます。スイッチ、分電盤同一キャビネット内に収納できます。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形2段ドア
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製 25mm
WHMスペース120A×1
材質(扉)鉄 1.6mm
有効深さ(mm)160
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製
材質(扉)鉄
基板厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼板
色ナイガイクリーム色
保護等級IP44
深さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
有効深さ(mm)160
材質ステンレス
扉開閉方式片開
アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173
塗装色ベージュ色
仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)ステンレス
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製
材質(扉)ステンレス
基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12
色(マンセル値)5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)樹脂製
耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)160
保護等級IP44
扉開閉方式片開
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm
WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1
材質(扉)鉄 1.6mm
スイッチスペースELCB3P100A×1
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)
材質(基板)木製 25mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製 25mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様止め金付
使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)引込計器盤キャビネット(HK形)集合計器盤キャビネット(WHS形)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様止め金付
使用キャビネットレインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)引込計器盤キャビネット(HK形)集合計器盤キャビネット(WHS形)アルミ盤キャビネット(AL形)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード