3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール 長さ(mm)100 最大使用荷重(t)0.5 適合金具トラックレール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。 最大使用荷重(t)0.77 質量(kg)1.12 長さ(mm)109 高さ(mm)81 幅(mm)42 適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ) 仕様50mmピッチのトラックレールに対応 トラスコ品番479-5741 材質スチール
1セット(2個)
8,898 税込9,788
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル 最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45 適合金具トラックレール
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)