カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FESTOOL
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: FESTOOLのすべての商品

シスロール SYS-Role.
FESTOOL¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷システナー用台車で大型キャスター・小物トレー付で保管や移動に便利です。トラスコ品番760-2570材質プラスチック幅(mm)600質量(kg)6.5高さ(mm)1100奥行(mm)440耐荷重(kg)100最大積載荷重(kg)9.25引出し許容積載量(kg)5ロール直径(mm)前75、後200本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×440×1100
システナ ツールボックス SYS-SB
FESTOOL¥32,980税込¥36,2781個当日出荷システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
サンドペーパー GR
FESTOOL¥3,780~税込¥4,158~1箱(50枚)ほか当日出荷から9日以内出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適基材紙
サンドペーパー GR
FESTOOL¥7,790~税込¥8,569~1セット(50枚)ほか翌々日出荷から9日以内出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 マジック式です。用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適幅(mm)80色スカイブルー基材紙
コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set
FESTOOL¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入りトラスコ品番760-2839質量(kg)2.38無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100チャックSDSプラスシャンクバッテリー電圧(V)18充電時間(分)70
コードレスドリル 偏芯チャック DD-ES
FESTOOL¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷FESTOOLドリルドライバー用アタッチメントです。 隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業ができます。 セントロテック式で着脱が簡単です。用途隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業仕様セントロテック式トラスコ品番760-1824適合機種564529、564530質量(g)389
グラナットソフト
FESTOOL¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から翌々日出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、クリアコート(特にVOC)に幅(mm)115色スカイブルー長さ(m)25基材フォーム
IAS 3 ライトホース 3.5m AS
FESTOOL¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。 2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。用途FESTOOLエアー工具集塵用トラスコ品番760-2456質量(kg)2.28ホース長さ(m)3.5取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホースホース外径(Φmm)58
CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50
FESTOOL¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷FESTOOL集じん機と共に使います。 帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。 FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。仕様2分岐パーツ、フタ付トラスコ品番760-1786適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック質量(g)294
コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V)
FESTOOL¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品充電器、5.2Ah電池パック×1、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2766ストローク(mm)26幅(mm)80全長(mm)292高さ(mm)178切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1)1500~3800
PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)
FESTOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q
FESTOOL システナー3ツールボックス SYS3 TB M 137(204865)
FESTOOL¥14,980税込¥16,4781個22日以内出荷システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。積み重ねて固定ができます。連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。上部のハンドルは折りたたむことができます。用途収納ケース用。トラスコ品番348-1630材質ABS樹脂色396耐荷重(kg)20最大荷重(kg)10.4外寸法・奥行(mm)137外寸法・間口(mm)296