絞り込み
ブランド
- FESTOOL
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,258)
- エスコ(1,233)
- コクヨ(1,180)
- CONDOR(山崎産業)(1,018)
- ホームテイスト(963)
- 不二貿易(809)
- アイリスオーヤマ(803)
- YAMAZEN(山善)(746)
- 山崎実業(741)
- TRUSCO(718)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(470)
- 東和産業(426)
- LEC(レック)(403)
- アズマ工業(349)
- SARAYA(サラヤ)(349)
- ブランドをもっと見る
特価

セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT
FESTOOL¥11,980~税込¥13,178~1パック(5枚)ほか当日出荷から9日以内出荷FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。 補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。 高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。 内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。材質布
CT ブラシノズル D36 SP
FESTOOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷FESTOOLホースD36・D27用清掃用ブラシノズルです。トラスコ品番760-1778適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック直径(Φmm)70質量(g)85
CT ホース D27x3.5 Plug it耐熱
FESTOOL¥66,980税込¥73,6781本当日出荷FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。仕様帯電防止機能付トラスコ品番138-5199適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI長さ(mm)3.5m材質/仕上耐電防止機能付プラスチック質量(kg)2
集塵機 CTL 36 標準セット
FESTOOL¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。幅(mm)365高さ(mm)596奥行(mm)630消費電力(W)1200集塵容量(L)36騒音値(dB)71最大風量(m3/min)3.9最大真空圧(kPa)24
セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT SYS
FESTOOL¥5,998税込¥6,5981パック(5枚)当日出荷トラスコ品番836-9842適合機種CTL SYS材質布質量(g)434品名集じんフィルターバッグ集塵容量(L)3.5
取付サポートツール CT WING
FESTOOL¥10,980税込¥12,0781個当日出荷作業をサポートしてくれる便利商品です。 集じん機と接続して使います。 治具やワークピースの仮固定ができます。用途作業時の仮固定サポート適合厚さ50mm、重さ3kg(平面)までトラスコ品番760-2651適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)351奥行(mm)130
ワークセンター WCR 1000
FESTOOL¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55トラスコ品番760-2448セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック材質アルミ・鉄・プラスティック幅(mm)1050質量(kg)10.2高さ(mm)545~785奥行(mm)362
CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50
FESTOOL¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷FESTOOL集じん機と共に使います。 帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。 FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。仕様2分岐パーツ、フタ付トラスコ品番760-1786適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック質量(g)294