カテゴリ

  • 研磨材(11)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(5)
    • ディスクパッド(3)
  • 清掃用品(8)
    • 掃除機用部品・消耗品・関連用品(6)
    • 乾湿両用掃除機(1)
    • 乾式掃除機(1)
  • 電動工具(15)
    • 切断/曲げ(2)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(1)
  • 保管用品(5)
    • ツールボックス(4)
  • 空圧工具(4)
    • サンダー/ポリッシャー(1)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • ハンドサンダー本体(3)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • FESTOOL
  • アズワン(1)
  • ナカバヤシ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「festool」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集塵機 CTL 36 標準セット FESTOOL

    集塵機 CTL 36 標準セット

    FESTOOL
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
    集塵容量(L)36幅(mm)365高さ(mm)596奥行(mm)630消費電力(W)1200騒音値(dB)71最大風量(m3/min)3.9最大真空圧(kPa)24
  • サンディングパッド D125/8(軟) FESTOOL

    サンディングパッド D125/8(軟)

    FESTOOL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。 FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。
    用途粗・仕上げサンディング用トラスコ品番760-1883寸法(mm)125質量(g)142タイプマジック式基材プラスティック
  • ドミノチップ FESTOOL

    ドミノチップ

    FESTOOL(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(130個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
  • システナー3 SYS3 FESTOOL

    システナー3 SYS3

    FESTOOL
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 積み重ねて固定ができます。 連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。 正面の取手は手前に引っ張る際に便利です。 FESTOOL集塵機の上にも固定できます。 重ねたままでも下段の蓋を開けることができます。
    用途収納ケースに。材質ABS樹脂耐荷重(kg)20
  • ソーブレイド 木ファイン FESTOOL

    ソーブレイド 木ファイン

    FESTOOL
    27,980税込30,778
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ドイツ製FESTOOL丸ノコ用ソーブレードです。
    用途木工ファイン用
  • ダブルアクション エアーサンダー LEX 3 FESTOOL

    ダブルアクション エアーサンダー LEX 3

    FESTOOL
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
  • サンディングパッド D125/8(超軟) FESTOOL

    サンディングパッド D125/8(超軟)

    FESTOOL
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。
    用途仕上げサンディング用トラスコ品番760-1891適合機種ロテックスRO125FEQ質量(g)134タイプマジック式基材プラスティックパッド寸法(mm)125
  • セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT SYS FESTOOL

    セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT SYS

    FESTOOL
    5,998税込6,598
    1パック(5枚)
    翌々日出荷
    集塵容量(L)3.5トラスコ品番836-9842適合機種CTL SYS材質質量(g)434品名集じんフィルターバッグ
  • ワークセンター WCR 1000 FESTOOL

    ワークセンター WCR 1000

    FESTOOL
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
    仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55トラスコ品番760-2448セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック材質アルミ・鉄・プラスティック幅(mm)1050質量(kg)10.2高さ(mm)545~785奥行(mm)362
  • プレミアムサンドペーパー GR FESTOOL

    プレミアムサンドペーパー GR

    FESTOOL
    10,980税込12,078
    1セット(50枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
    用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適粒度1500基材フィルム
  • ドミノカッター DF500用 FESTOOL

    ドミノカッター DF500用

    FESTOOL
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
  • サンドペーパー GR FESTOOL

    サンドペーパー GR

    FESTOOL
    3,780税込4,158
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
    用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適基材
  • システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOL

    システナ ツールボックス SYS-SB

    FESTOOL
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。
    トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
  • コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set FESTOOL

    コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set

    FESTOOL
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入りトラスコ品番760-2839質量(kg)2.38無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100チャックSDSプラスシャンクバッテリー電圧(V)18充電時間(分)70
  • 電動サンダー用ポリッシングパッド FESTOOL

    電動サンダー用ポリッシングパッド

    FESTOOL
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ロテックスRO125(571785)専用ポリッシングパッドです。
    トラスコ品番258-0813適合機種571785厚さ(mm)10パッド寸法(mm)115危険物の類別非危険物
  • レバークランプ FS-HZ 160 FESTOOL

    レバークランプ FS-HZ 160

    FESTOOL
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。
    用途木工作業用クランプ幅(mm)160トラスコ品番760-1867質量(g)575
  • セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT FESTOOL

    セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT

    FESTOOL
    11,980税込13,178
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。 補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。 高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。 内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。
    材質
  • IAS 3 ライトホース FESTOOL

    IAS 3 ライトホース

    FESTOOL
    95,980税込105,578
    1本
    当日出荷
    FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。 2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
    用途FESTOOLエアー工具集塵用。トラスコ品番824-5773ホース長さ(m)7ホース外径(Φmm)58
  • 取付サポートツール CT WING FESTOOL

    取付サポートツール CT WING

    FESTOOL
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    作業をサポートしてくれる便利商品です。 集じん機と接続して使います。 治具やワークピースの仮固定ができます。
    用途作業時の仮固定サポート適合厚さ50mm、重さ3kg(平面)までトラスコ品番760-2651適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)351奥行(mm)130
  • CT ホース D27x3.5 Plug it耐熱 FESTOOL

    CT ホース D27x3.5 Plug it耐熱

    FESTOOL
    66,980税込73,678
    1本
    翌々日出荷
    FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
    仕様帯電防止機能付トラスコ品番138-5199適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI長さ(mm)3.5m材質/仕上耐電防止機能付プラスチック質量(kg)2
  • CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50 FESTOOL

    CT Y型コネクター エンドキャップ付 D50SV-AS/D50

    FESTOOL
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    FESTOOL集じん機と共に使います。 帯電防止素材で冬季の静電気ショックを抑制します。 FESTOOL集じん機用、2分岐パーツです。
    仕様2分岐パーツ、フタ付トラスコ品番760-1786適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック質量(g)294
  • ポリッシングパッド RAP80.02用 FESTOOL

    ポリッシングパッド RAP80.02用

    FESTOOL
    9,498税込10,448
    1枚
    当日出荷
    D80mm用ポリッシングパッドです。
    用途ポリッシング用トラスコ品番760-1808適合機種RAP80.02/RAP150質量(g)84基材プラスティックパッド寸法(mm)70
  • 中間パッド LEX125/ES125用 FESTOOL

    中間パッド LEX125/ES125用

    FESTOOL
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    マジック式です。
    用途コーナー・湾曲部サンディング用厚さ(mm)15トラスコ品番760-1905適合機種571785質量(g)62タイプマジック式基材スポンジパッド寸法(mm)120
  • プレミアムサンドペーパー GR D150 FESTOOL

    プレミアムサンドペーパー GR D150

    FESTOOL
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
  • サンドペーパー GR D150 FESTOOL

    サンドペーパー GR D150

    FESTOOL
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
  • サンドペーパー PL2 FESTOOL

    サンドペーパー PL2

    FESTOOL
    11,980税込13,178
    1セット(15枚)
    当日出荷
    D90mm用、穴無しサンドペーパーです。マジック式です。
    用途プラスティック。人口大理石などの鉱物材。ハイグロスペイント。粒度500、S500トラスコ品番824-5784材質基材:ニット地+スポンジグレー質量(g)90基材外径(mm)902018年トラスコ掲載ページ5 0299
  • ドリリングダストノズル D27-BSD FESTOOL

    ドリリングダストノズル D27-BSD

    FESTOOL
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。 集じん機とともにお使いください。 ダストフリーでしっかり保持します。 穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。
    用途床・壁・天井等の穴あけ時集塵用トラスコ品番760-2685適合機種564606、564606J材質ホール内側:ニッケルスティール質量(g)184ドリル径(Φmm)~12
  • コンパウンド FESTOOL

    コンパウンド

    FESTOOL
    7,098税込7,808
    1本(500mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。
    用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。容量500ml2018年トラスコ掲載ページ5 0299
  • システナー3ツールボックス SYS3 FESTOOL

    システナー3ツールボックス SYS3

    FESTOOL
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 積み重ねて固定ができます。 連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。 上部のハンドルは折りたたむことができます。
    用途収納ケース用。トラスコ品番348-1631材質ABS樹脂質量(kg)1.819耐荷重(kg)20外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×237RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)21.4
  • スプリンターガード TS 55/75 FESTOOL

    スプリンターガード TS 55/75

    FESTOOL
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    スプリンターガードでよりファインカットができます。
    用途ファインカット用トラスコ品番760-1832適合機種561439材質プラスチック質量(g)162
  • 1ステップポリッシュコンパウンド FESTOOL

    1ステップポリッシュコンパウンド

    FESTOOL
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ノンシリコンコンパウンドです。 1ステップスピードコンパウンドです。
    用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。適合STEP1 塗装後のポリッシング用トラスコ品番835-4905ホワイト容量500ml品名MPA5010
  • PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943) FESTOOL

    PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)

    FESTOOL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。
    付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q
  • コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5 FESTOOL

    コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5

    FESTOOL
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
    用途木工・軟鉄板の切断作業。電圧(V)18ストローク数(min-1)1000~3800ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木材120付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701質量(kg)3.1バッテリー電圧(V)18
  • スプリンターガード TS55REQ FESTOOL

    スプリンターガード TS55REQ

    FESTOOL
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    スプリンターガードでよりファインカットができます。
    用途ファインカット用トラスコ品番760-2596適合機種561554・561737J・561737材質プラスチック質量(g)80
  • サンドペーパー GR FESTOOL

    サンドペーパー GR

    FESTOOL
    7,790税込8,569
    1セット(50枚)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 マジック式です。
    用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適幅(mm)80スカイブルー基材
  • IAS 3 ライトホース 3.5m AS FESTOOL

    IAS 3 ライトホース 3.5m AS

    FESTOOL
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。 2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
    用途FESTOOLエアー工具集塵用トラスコ品番760-2456質量(kg)2.28ホース長さ(m)3.5取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホースホース外径(Φmm)58
  • CT ブラシノズル D36 SP FESTOOL

    CT ブラシノズル D36 SP

    FESTOOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    FESTOOLホースD36・D27用清掃用ブラシノズルです。
    トラスコ品番760-1778適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI材質プラスチック直径(Φmm)70質量(g)85
  • グラナットソフト FESTOOL

    グラナットソフト

    FESTOOL
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
    用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、クリアコート(特にVOC)に幅(mm)115スカイブルー長さ(m)25基材フォーム
  • コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) FESTOOL

    コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V)

    FESTOOL
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷
    EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
    用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品充電器、5.2Ah電池パック×1、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2766ストローク(mm)26幅(mm)80全長(mm)292高さ(mm)178切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1)1500~3800
  • シスカート SYS-Cart. FESTOOL

    シスカート SYS-Cart.

    FESTOOL
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    システナー用台車で移動時に便利です。
    トラスコ品番217-8629材質プラスチック荷台寸法(幅)(mm)405荷台寸法(奥行)(mm)510