コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V)
EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。
3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。
ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。
ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。
スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
- 用途
- 木工・軟鉄板の切断作業。
- 付属品
- 充電器、5.2Ah電池パック×1、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2
- トラスコ品番
- 760-2766
- ストローク(mm)
- 26
- 幅(mm)
- 80
- 全長(mm)
- 292
- 高さ(mm)
- 178
- 切断能力(mm)軟鋼板
- 10
- 切断能力(mm)木材
- 120
- 切断能力(mm)アルミ板
- 20
- ストローク数(min-1)
- 1500~3800
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ




















