GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS
付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6
機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH
バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)
視野角8:7のアスペクト比での156度
プロセッサーGP2
オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様
インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
特性優れた耐久性 + 防水性
イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード