金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に色青仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
セルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)予約販売
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2CKawasaki(7件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱SapiSelco(1件のレビュー)当日出荷
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ケーブルタイ マウントタイプSapiSelco(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1セット(50本)ほか
当日出荷
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200最大結束径(Φmm)51幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
セルフィット カラーケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(17件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
封印タイ 「SPY」SapiSelco(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1セット(300本)
当日出荷
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に材質ポリプロピレン全長(mm)336質量(kg)2使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)60横(mm)6.6引張強度(N)200最小結束径(Φmm)20
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
ケーブル固定クリップ 粘着タイプSapiSelco¥2,998~税込¥3,298~
1セット(100個)
当日出荷
ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定材質ナイロン66仕様裏側に粘着テープ付
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mmSapiSelco当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。
赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別色赤材質ナイロン長さ(mm)280最大結束径(Φmm)70トラスコ品番819-0204幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
バケットケーブルタイ カラーミックスSapiSelco当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。色緑、黄、赤、青材質ナイロン66長さ(mm)140~200最大結束径(Φmm)36、51仕様屋内用、REACH、RoHS対応トラスコ品番835-6409幅(mm)3.5、4.5質量(g)950使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)200、2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
ケーブルタイ固定具 プラグ差込型SapiSelco¥1,098~税込¥1,208~
1セット(100個)
当日出荷
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5
セルフィット 難燃性ケーブルタイSapiSelco当日出荷
UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)色白使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
セルフィット ケーブルタイSapiSelco当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品