15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け 材質ナイロン66 長さ(mm)200 最大結束径(Φmm)51 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.3 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-5~85 内径(Φmm)4.9 下穴径(Φmm)4.9 引張強度(N)220 最小結束径(Φmm)3 設置場所屋内用
1セット(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定 材質ナイロン66 仕様裏側に粘着テープ付
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
用途ホースやケーブル等の壁への固定に 長さ(mm)165 最大結束径(Φmm)32 仕様屋内用 材質ナイロン66 幅(mm)7 厚さ(mm)1.5 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-5~85 ねじ穴M7×1.5mm 引張強度(N)400 最小結束径(Φmm)16
1セット(100本)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 半透明 材質ナイロン66 トラスコ品番819-0260 高さ(mm)1.3 質量(g)124 寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×40×1.3 適合バンド幅(mm)~5
1セット(100個)
989 税込1,088
翌日出荷


ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 材質ナイロン66 寸法(mm)6、深さ:33 高さ(mm)6.3 質量(g)129 穴径(Φmm)10.3 下穴径(Φmm)6 適合バンド幅(mm)~9
1セット(100個)
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 材質ナイロン66 高さ(mm)20 質量(g)26 下穴径(Φmm)6.5 適合バンド幅(mm)~4.5 プレート厚(mm)3.2
1セット(1000個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 材質ナイロン66 長さ(mm)9 幅(mm)7.9 高さ(mm)11 質量(g)54 下穴径(Φmm)6.4~7.1 適合バンド幅(mm)5
1セット(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定 材質ナイロン66 寸法(mm)(下穴)6、深さ:33 高さ(mm)12.5 質量(g)261 穴径(Φmm)10.3 下穴径(Φmm)8 適合バンド幅(mm)~9
1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)