結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。
赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別
色赤
材質ナイロン
長さ(mm)280
最大結束径(Φmm)70
トラスコ品番819-0204
幅(mm)7.5
厚さ(mm)1
質量(g)515
使用温度範囲(℃)-15~75
寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83
引張強度(N)450
最小結束径(Φmm)5
1セット(50本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に
材質ポリプロピレン
全長(mm)336
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-5~85
最大結束径(Φmm)60
横(mm)6.6
引張強度(N)200
最小結束径(Φmm)20
関連キーワード