絞り込み
ブランド
- THECUT
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: THECUTのすべての商品

北川用 円形生爪(スクロールチャック用)
THECUT¥23,980~税込¥26,378~1セット(3個)3日以内出荷から4日以内出荷材質S45C公差(mm)(T4)+0.03~-0、(J)-0.03~-0.08
超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)
THECUT¥32,980~税込¥36,278~1個欠品中耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します外径(Φmm)25穴径(Φmm)15材質超硬刃長(mm)20適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°
THECUT¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)60寸法θ°60加工内容穴面取り
超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
両面取りカッター
THECUT¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
超硬多機能エンドミル V面丸 120°
THECUT(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
プルボルトBT40用レンチ プル丸
THECUT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。用途プルボルトBT40用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)50テーパーBT40
超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZAL
THECUT¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷一般的なエンドミルとは異なる独自の刃先設計により、Z方向へのプランジ加工を行う事ができるため、。具交換の回数を効果的に減らし、生産性を大幅に向上させます。不等リードと独自刃型により、加工時の切削抵抗とビビリを抑え、安定した加工が可能です。独自刃型により切り屑の排出性がスムーズで切り屑が溶着しにくく、高精度で美しい仕上げ面を実現します。高速加工や重切削などの加工方法に適応しており、切削品質と加工速度を大幅に向上させる事ができ、且つ、仕上げ加工にも最適です。
超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS
THECUT¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷外周刃に沿って円弧に複数の「アークリリーフアングル」を持たせる独自設計により剛性を高め、。更に切り屑の排出性が向上し、美しい仕上げ面を実現している。従来品にくらべ、切れ刃の断面積を大きくする事で剛性を高めている。(約12%アップ メーカー比)。合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広い被削材に最適。鏡面仕上げにより刃先が滑らかで切り屑の排出性が良好、且つ、長寿命で切削精度も良好。高速加工に最適寸法L(mm)75寸法d(mm)12寸法D(mm)12寸法l(mm)36(3D)FIG2
超硬4枚刃チップブレーカー付きエンドミル ザ・カットミル IC4MHH
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷切り屑を細かく分断する事で排出がスムーズになり、トラブル回避し作業効率UP!。従来品に比べ切削抵抗が小さく、長寿命を実現。制振効果により、安定した連続加工が可能。合金鋼から高硬度鋼(HRC52以下)までの幅広い被削材に対応
スーパー面取丸 MINI-ZERO
THECUT¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!。壁際の干渉のある面取りに有効。ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能。無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能。微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現寸法L(mm)80寸法d(mm)8
ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC
THECUT¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!。全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!。予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!刃数2寸法L2(mm)7
Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用
THECUT¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷寸法L(mm)127.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)98.85寸法L2(mm)11.5(±0.05)レンチ面取り用:MFP-8締付ねじ面取り用:MSP-2.5S適合インサート面取り用専用:MT-DC0726-12° -R0.15FIG7
粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用
THECUT¥67,980~税込¥74,778~1本3日以内出荷油圧部品における油圧ポート部のOリングシート面は、油圧制御を行う上での重要箇所で、規格も厳しい難加工箇所です。メーカーでは、これまでに培った加エノウハウを生かし、Oリングシート面加工専用のインサート交換式カッターを開発いたしました。総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を、標準スローアウェイ化。各ネジのシート面加工と上面のR加工、ザグリ加工までの工程を集約。再研磨不要で、工具費用を含むランニングコストを飛躍的に低減。スローアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8を、ついにスローアウェイで製品化。意匠登録しているMT-DCインサートは、プロファイル加工により高制度を実現。特殊対応を行っていたユニファイ(UNF・SAE)規格品を標準化し、さらにアイテムを拡充。内部給油式を採用する事で、冷却効果や切り屑の排出性の向上により加工能率UP。(AHタイプ)寸法L(mm)127適合インサート面取り用専用:MT-SDMO50204AM/MT-SDHO50204US
超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)。1本のツールで表裏の面取り加工ができます。超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
スーパー面取丸 MINI-ZERO
THECUT¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!。壁際の干渉のある面取りに有効。ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能。無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能。微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現寸法L(mm)80被削材【インサート対応】鋼:△、SUS:○、鋳鉄:◎、非鉄金属:◎寸法d(mm)8刃先インサート:シャープエッジ材種インサート:FN20、微粒子超硬加工内容[モミツケ]切削速度Vc(m/min)50~100・送り速度fz(mm/t)0.01~0.03、[C面取り]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.03~0.10、[V溝]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.02~0.08
可変式面取りカッター MTAC
THECUT¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷面取り角0°~90°の範囲で無段階の変更が可能。独自のインサート固定方式により、安定性に優れ操作も容易。測面取りに加え穴面取りも可能寸法L(mm)110寸法d(mm)20刃径D(Φmm)23.88寸法l1(mm)22
アルミ製小径用両頭生爪(油圧 エアーチャック用生爪)北川用
THECUT¥24,980~税込¥27,478~1セット(3個)3日以内出荷生爪の両端が利用できます。1組で2種類の径に対応できます。必要とする生爪の数を1/2に集約できます。仕様セレーションピッチ(mm):1.5材質A6061サイズ小径用両頭寸法F(mm)M12寸法E(mm)5寸法C(mm)42寸法I(mm)6
CUT スーパー面取丸
THECUT¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から翌々日出荷面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。用途面取り、溝。材質工具鋼先端角(°)90
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF
THECUT¥63,980~税込¥70,378~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減寸法L1(mm)100
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S
THECUT¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM
THECUT¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現材質MG(超微粒子超硬)加工溝、側面ねじれ角(°)45
アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS
THECUT¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)3日以内出荷鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。材質A6061寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷荒加工(MT-DE11・正転)と仕上げ加工(MT-DE07・逆転)を1本のホルダーで行える画期的な構造 制約がある自動旋盤のL型のくし刃型刃物台を有効利用する事を実現 旋削加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現 オフセットタイプは刃先位置を変える事によりワークをガイドプッシュまで戻さずに加工できるため、切屑がガイドプッシュに入り込む事による破損の恐れもなく、専用のインサートの効果と相まって、切屑の排出性も良好で安定した加工を実現します。刃数2寸法L1(mm)120寸法L2(mm)20寸法h(mm)16
シート面用検査ゲージ MSSC-GAG
THECUT¥68,980~税込¥75,878~1本15日以内出荷ワークに挿入するだけで、面取り径と深さが簡単にチェックできます。 油圧機器部品のOリングシールポート加工後の精度判定が一発で出来ます。 校正証明書(ユーザー様名、本体シリアルNo.を登録)を各ゲージに1通発行致します。校正証明書付き