絞り込み
ブランド
- THECUT
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: THECUTのすべての商品

シート面用検査ゲージ MSSC-GAG
THECUT¥68,980~税込¥75,878~1本15日以内出荷ワークに挿入するだけで、面取り径と深さが簡単にチェックできます。 油圧機器部品のOリングシールポート加工後の精度判定が一発で出来ます。 校正証明書(ユーザー様名、本体シリアルNo.を登録)を各ゲージに1通発行致します。校正証明書付き
ヘッド交換式スーパー面取丸 零 IZERO
THECUT¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷刃数1径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16加工径ΦD(mm)有効:13寸法L2(mm)6ヘッド長(mm)L f:30最大外径(mm)D 1:13.2角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用: ITW-8、インサート締め付け用: MFT-9締付ねじインサート締め付け用: MST-3S
ヘッド交換式工具用超硬シャンク ITS
THECUT¥51,980~税込¥57,178~1本3日以内出荷好評の面取りシリーズに、超硬シャンク取付けタイプが誕生!! 超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!! 全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!! 予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!材質超硬
ヘッド交換式DFカッター IDFC
THECUT¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷仕様【最大C面量】表:2.8、裏:2.97刃数3径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16寸法L2(mm)6最小加工径(Φmm)表:14、裏:20.5ヘッド長(mm)L f:25最大外径(mm)D 1:20角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用:ITW-8、インサート締め付け用:MDP-6締付ねじインサート締め付け用: MSP-2L043有効刃径(Φmm)最大D:19.7
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV
THECUT¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
北川用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥99,980税込¥109,9781箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。質量(kg)10.82ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)12寸法F(mm)M16寸法T1(mm)304寸法T2(mm)30寸法T3(mm)30寸法T4(mm)21寸法T5(mm)4寸法T6(mm)30寸法T7(mm)22
北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥44,980~税込¥49,478~1箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。ピッチ(mm)1.5寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6寸法F(mm)M12
北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥39,980税込¥43,9781箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。質量(kg)1.97ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法F(mm)M10寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)36寸法T4(mm)12寸法T5(mm)6寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥879~税込¥967~1本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル
THECUT¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から9日以内出荷不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
アルミ生爪(油圧 エアーチャック用)
THECUT¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)3日以内出荷から6日以内出荷鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。用途旋盤チャック用
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。仕様Fig:1材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V1(TiAlN)
日鋼用生爪
THECUT¥11,980税込¥13,1781セット(3個)3日以内出荷材質S50C寸法H(mm)49寸法A(mm)103寸法D(mm)14寸法E(mm)3.5寸法B(mm)34寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法I(mm)12寸法J(mm)36寸法G(mm)30寸法FM10
ソール用生爪
THECUT¥13,980税込¥15,3781セット(3個)3日以内出荷材質S50C寸法H(mm)33.5寸法A(mm)125寸法F(mm)4寸法D(mm)12.7(+0.13/+0.03)寸法E(mm)3寸法B(mm)40寸法C(mm)53寸法J(mm)19.05(-0.03/-0.13)寸法G(mm)64寸法K(mm)15寸法IM12
豊和用生爪
THECUT¥12,980税込¥14,2781セット(3個)3日以内出荷材質S50C寸法H(mm)45寸法A(mm)90寸法D(mm)16寸法E(mm)5寸法B(mm)35寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法G(mm)25寸法FM12
北川用生爪
THECUT¥8,898税込¥9,7881セット(3個)3日以内出荷材質S50C寸法H(mm)36寸法A(mm)75寸法D(mm)12寸法E(mm)6寸法B(mm)32寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法G(mm)20寸法FM10
自動盤用クーラントスリーブ
THECUT¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷独自の構造により、高圧でのクーラントの漏れを大幅に低減!! 自動盤の切り屑噛みによる、インサートの破損を低減 コンパクト設計 油性・水溶性、どちらのクーラントも使用可能 挿入するホルダーは、各社メーカーに対応用途金属加工品の面取り加工用寸法l1(mm)8寸法L5(mm)10
表裏面取りカッター
THECUT¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
トルネード SGLT
THECUT¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷先端部新形状で切粉処理と切削性が飛躍的に向上 専用インサートにより、更にシャープな切れ味を実現 フルート部新形状で、切屑絡みを抑制 ボディーに特殊鋼を採用、耐摩擦性と剛性を向上 最適なクーランク位置で切粉排出性を飛躍的に向上
NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸
THECUT¥9,998~税込¥10,998~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利材質コバルトハイス寸法L(mm)40先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク
THECUT¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷コバルトハイスとTiAlN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)90寸法θ°90加工内容穴面取り
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°
THECUT¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)120寸法θ°120加工内容穴面取り