絞り込み
ブランド
- THECUT
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: THECUTのすべての商品

チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°
THECUT(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)90寸法θ°90加工内容穴面取り
スーパー面取丸
THECUT¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
スーパー面取り丸 自動盤用ZERO
THECUT¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
スーパー面取り丸ZERO
THECUT¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
自動盤用エンドミル MT-JE
THECUT¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷ソリッドエンドミルの領域にスローアウェイ化を実現。 切れ味抜群(独自のブレーカー形状)。 3種類のインサート材種により、あらゆる被削材に対応。寸法L(mm)45寸法d(mm)10寸法l1(mm)15寸法l2(mm)30
シート面カッター用チップ
THECUT¥8,698~税込¥9,568~1箱(5個)3日以内出荷総型バニシング形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 スリーアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8をついに製品化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減 意匠登録をしているMT-DCインサートはプロファイル加工により高い精度を誇ります。
シート面カッター
THECUT¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
シート面カッター ヘリカル加工用
THECUT¥62,980~税込¥69,278~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減切刃形状その他加工内容穴面取り
シート面カッター Mネジ用
THECUT¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減切刃形状その他
芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王"
THECUT¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷チップの性能を最大限活かせます 端面のへそ残りの解消 各メーカーのチップに対応出来ます 特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可 特殊クランプによりチップを確実に保持 チップの寿命UP形状ひし形55°勝手右勝手クランプシステム二重クランプチップ逃げ角(°)0
超硬6枚刃ハイヘリックスエンドミル(ALDURA) (ザ・)カットミル
THECUT¥7,498~税込¥8,248~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 特殊コートにより、耐摩耗性UP 高硬度鋼の加工もOK 全サイズ6枚刃採用材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)45加工内容側面加工
高硬度用5枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル
THECUT¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷材質特殊超硬刃数3表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
高硬度用5枚刃ラジアスエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル
THECUT¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能材質特殊超硬刃数5表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)±0.015ねじれ角(°)55加工内容側面加工、曲面加工、R加工
超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP 4枚刃仕様で安定な加工材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工
超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル
THECUT¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷S3コートで寿命UP材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理S3(AlCrN・3200Hv)R公差(mm)±0.025ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工、曲面加工、R加工
高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル
THECUT¥3,998~税込¥4,398~1本ほか3日以内出荷高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。 合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広いワーク加工が可能。 4枚刃・ねじれ角45°により、切削抵抗を軽減し、仕上面を向上。シャンク径公差h6
難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル
THECUT¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制 高速切削が可能で美しい加工面を実現 刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)42~45加工内容溝加工、側面加工
高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル
THECUT¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能材質特殊超硬表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
超硬3枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル
THECUT¥5,398~税込¥5,938~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現 高剛性のショート刃長で高能率加工材質超微粒子超硬(MG)刃数3ねじれ角(°)45加工内容溝加工、側面加工
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から4日以内出荷TiAlNコートで寿命UP材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル
THECUT¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミル
THECUT¥8,498~税込¥9,348~1本ほか当日出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現材質超微粒子超硬ねじれ角(°)45加工内容側面加工
超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル
THECUT¥7,498~税込¥8,248~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現 溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好 2枚刃で切りくずの排出性が良好 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視材質超微粒子超硬(MG)刃数2ねじれ角(°)45加工内容溝加工、側面加工
トルネード
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定 切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止 切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止 本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
トルネード(ガイド無し)
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定 切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止 切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止 本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
チタンコーティング カウンターシンク
THECUT¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる表面処理G(TiNコーティング)加工内容穴面取り
カウンターシンク(3枚刃)90°
THECUT¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷3枚刃の採用により、寿命が大幅にUP ビビリらない 真円加工ができる先端角(°)90材質ハイス切刃形状3枚刃加工内容穴面取り