置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
内容積(L)121
容量(L)109
トラスコ品番761-2460
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)27
色ブルー
タイプ標準
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。
油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク
容量(L)431
仕様ボールバルブ仕様
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)74
タイプ角筒タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
1台
¥139,800
税込¥153,780
35日以内出荷
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
用途潤滑油用
内容積(L)64.4
容量(L)60
トラスコ品番761-2508
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)13
色ブルー
タイプ標準
外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
容量(L)109
内容積(L)121
トラスコ品番761-2478
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)31
色ブルー
タイプペール缶受台付
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク
容量(L)245
仕様オイルコック仕様
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)57
タイプ薄型タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用
容量(L)60
内容積(L)64.4
トラスコ品番761-2516
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)16
色ブルー
タイプペール缶受台付
外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。
用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途潤滑油用タンク
容量(L)478
仕様BCSタンク2連式
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)110
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)911×635×2035
1台
¥309,800
税込¥340,780
35日以内出荷
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク
容量(L)468
仕様オイルコック仕様
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)81
タイプ薄型タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
1台
¥119,800
税込¥131,780
35日以内出荷
「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。
用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。
用途潤滑油用タンク
容量(L)717
仕様BCSタンク3連式
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)165
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1366×635×2035
1台
¥469,800
税込¥516,780
35日以内出荷
薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。
用途潤滑油用タンク
容量(L)490
仕様オイルコック仕様
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)100
タイプ薄型ツインタンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×558×1648
1台
¥179,800
税込¥197,780
35日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)249
仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番833-8033
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ
材質熱間圧延鋼板
質量(kg)44
タイプ省スペースタイプ
肉厚(mm)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
関連キーワード