3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg)3 電源コード(m)3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275 残水位(mm)20 電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4 最高使用深さ(m)2.5 最低水位(mm)50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディータイプの家庭用ポンプ。
用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。 付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1 材質アルミダイカスト・プラスチック 質量(kg)7 電流(A)11 消費電力(W)1050 電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2 騒音値(dB)約80/1m四方平均 連続運転時間(h)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
1台
26,980 税込29,678
欠品中