用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。
付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)
質量(kg)3.9
電流(A)2.6/2.4
消費電力(W)190/240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325
連続使用時間(時間)8
保護装置【モーター】サーマルプロテクター
電源コードCT0.75mm×約3.5m
運転可能最低水位(mm)50
使用水温(℃)-40
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1インチ/1.5インチの吸水ホースアダプタの2種類を標準装備。排気量94mlの4サイクルエンジン搭載で強力なポンピングを実現。
用途工場や現場の排水作業や散水のお仕事使いも、災害などの排水作業に。排水ポンプ、エンジン式ポンプ、汲み上げポンプとして。
付属品カップリング38mm/25mm用×各2、パッキン38mm/25mm用×各2、ホースバンド38mm/25mm用×各3、ストレーナー38mm/25mm用×各1、38mm/25mm異径アダプター×2、異径アダプター用パッキン×2、プラグレンチ×1、ドライバー×1
質量(kg)18
排気量(mL)94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×350
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)87/m
燃料タンク容量(L)1.5
エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン
始動方式リコイルスターター
保証期間お買い上げ日より1年
点火プラグTORCHE7RTC/互換品NGKBPR7HS
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
関連キーワード