1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EC-300 電気チェーンソー ナカトミ 動画あり
電源コード式チェーンソー。材木丸太の切断、庭木等の切断・枝払いに最適です。安全ボタンを押さないと電源が入らない安全設計です。
用途材木・丸太などの切断に電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、電動チェーンソーとして。 付属品チェーンオイル(100ml)、ドライバーレンチ、ソーカバー(ガイドバーへ装着済) 材質樹脂/スチール 質量(kg)2.5 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)約2.5 電源(単相/V)100(50Hz/60Hz) 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)30 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×21×16.5 ソーチェーンE50S-45E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP) チェーンスピード(m/min)500 ガイドバー長さ(mm)300(12インチ) 有効切断長さ(mm)約300 チェーン刃コマ数(枚):45
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

関連カテゴリ