家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。
消費電力(W)750
セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1
材質スチール、樹脂
質量(kg)7.3
色レッド
電圧AC100V (50Hz/60Hz)
電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
家庭のコンセントに繋げればすぐに使用出来、家庭菜園にピッタリ。タイヤ付で移動も簡単。
1050Wモーターでパワフル耕うん。石跳ねでも安心の金属製泥除けカバー付き。
ハンドルを折り畳めば車載、収納に便利。
用途家庭菜園におすすめ。小型、耕うん、電気耕運機、折り畳み、コンセント、自給自足、簡単、コンパクト、ナカトミ、園芸、ガーデン用品。
付属品延長コード10m×1、コードクリップ×2、コードフック×1
質量(kg)9.5
色レッド
回転数(min-1[r.p.m])約320
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380× 1050× 1010
騒音値(dB)約86(1m四方平均)
面積耕運目安:約20坪(約66平方メートル)
定格時間30分
耕運深さ(mm)約100~120
耕運幅(mm)約300
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
家庭菜園に最適な小型タイプ。ハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利。家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能。タイヤ付で移動も簡単。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング
付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書
寸法(mm)耕幅:450
質量(kg)18
電流(A)14
電圧(V)AC100
消費電力(W)1400
回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140
刃形ナタ爪刃
騒音値(dB)(1m四方平均)約88
面積耕うん目安:約30坪
爪直径(Φmm)280
保証期間(メーカー保証)1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90
コード長さ(cm)35
定格時間30分
耕深(mm)200
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
関連キーワード