カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • モノタロウ(1)
  • 東尾メック(6)
  • SMC(5)
  • DS(大進)(5)
  • ダイキン工業(4)
  • エスコ(3)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • AGC(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • デンゲン(1)
  • 廣瀬バルブ(1)
  • アイシン精機(1)
  • 美浜(1)
  • アオホンケミカルジャパン(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc32」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニスポットクーラー ナカトミ

    ミニスポットクーラー

    ナカトミ
    49,998税込54,998
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。移動に便利な取っ手付きです。冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。キャスター付で移動が簡単です。
    材質スチール・ABS質量(kg)約23電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)670/730タンク容量(L)3定格電流(A)7.7/7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610対応PL保険:加入電源コード(m)約1.8騒音値(dB)58/58.5保証期間1年送風口数1口冷媒HFC R32(冷媒封入量250g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W)色(本体)アイボリー・ブルーグレー冷房能力(kW)1.6/1.8
  • スポットクーラー ナカトミ

    スポットクーラー

    ナカトミ
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。首振りスイッチにより冷風ダクトが左右に約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用しております。排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出します。ドレン水は5Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。三相200Vで電気代が節約できます。
    質量(kg)約40電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)50Hz(強:1010/弱:970)/60Hz(強:1290/弱:1250)スイッチシーソースイッチ(電源・風量・首振り)タンク容量(L)5定格電流(A)50Hz(強:3.7/弱:3.5)/60Hz(強:4.2/弱:4.1)対応PL保険:加入寸法(cm)幅40×奥行43×高さ80.5騒音値(dB)50Hz(強:65/弱:62.5)/60Hz(強:67/弱:62.5)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(冷媒封入量410g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.7kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.5/60Hz:強3.0
  • ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付) ナカトミ

    ツインダクト冷暖スポットエアコン(単相100V・首振付)

    ナカトミ
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電源工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐ行える脱着式フィルターです。
    付属品冷風ダクト×2本、冷風ダクト用エルボ×2個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本質量(kg)65備考【PL保険】加入電流(A)【冷房時】強:11/12、弱:10.5/11.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)【冷房時】強:1030/1200、弱:1000/1150【暖房時】弱:790/980タンク容量(L)5首振自動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×1030保護装置オーバーロードリレー、サーマルプロテクター保証期間1年間使用環境温度(℃)【冷房時】17~45(設定温度:17~28)送風口数2冷媒HFC R32(封入量:480g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.63/0.76)冷房能力(kW)3.0/3.5暖房能力(kW)弱:1.9/2.1排熱ダクト有無あり
  • ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付) ナカトミ

    ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付)

    ナカトミ
    116,980税込128,678
    1台
    翌々日出荷
    ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。
    付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1仕様PL保険:加入材質スチール・樹脂消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0本体質量(kg)40.5冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)色(本体)ホワイト・306C本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5電源(三相/V)200(50/60Hz)
  • 4ダクトスポットクーラー(三相200V) ナカトミ

    4ダクトスポットクーラー(三相200V)

    ナカトミ
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。1台で4ヶ所にスポット冷風ができる4口ダクトタイプです。延長ダクトに変えればより使用範囲が広がります。エルボは着脱リング式で、保管・移動時もワンタッチで取り外せます。三相200Vで電気代が節約できます。
    付属品冷風ダクト×4、冷風ダクト用エルボ(着脱リング付)×4、排熱ダクト×2、排熱ダクト取付プレート×2、排熱ダクト取付プレート固定ネジ×8、ドレンホース×1、吊り金具×4、吊り金固定ネジ×8質量(kg)143備考【PL保険】加入電源(V)三相交流200(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:3280、60Hz:4200スイッチシーソースイッチ(電源、運転切替)タンク容量(L)12定格電流(A)50Hz:12.5、60Hz:14騒音値(dB)50Hz:69、60Hz:73本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×635×1210保証期間1年間使用環境温度(℃)25~45電源コード付属無し送風口数4冷媒HFC R32(封入量:1180g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力2kW)冷房能力(kW)50Hz:8、60Hz:8.8排熱ダクト有無
  • 拡散送風クーラー(単相100V) ナカトミ

    拡散送風クーラー(単相100V)

    ナカトミ
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る拡散送風式です。首振りルーバーと合わせて、より広範囲の空間に冷風を送ります。上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整可能です。排熱ダクト付で、熱風を外へ逃がし、屋内の空気を循環(換気)させながら冷却することも可能です。満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
    付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、ドレンタンク(本体装着済み)×1仕様PL保険:加入材質スチール、ABS消費電力(W)50Hz:冷風1060/送風100、60Hz:冷風1270/送風120スイッチロータリー式(切・送風・冷風)タンク容量(L)15定格電流(A)50Hz:冷風12.2/送風1.2、60Hz:冷風12.9/送風1.3本体質量(kg)51電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)12.93/11.59電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)3.2/3.5最大風速(m/min)168/171保証期間1年冷媒HFC R32(封入量420g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.65kW/0.77kW)色(本体)アイボリー・ブルーグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.5×50.5×96騒音値(dB)(50/60Hz)70/71
冷房用品カテゴリ