左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
質量(kg)約34.5
電流(A)3.09/3.62
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)248/344
スイッチロータリー式
ハネ径(cm)75
羽根枚数3
安全装置(サーマルプロテクター)120℃
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111
騒音値(dB)78/82
首振角度(°)90(左右各45)
最大風速(m/min)183/214
最大風量(m3/min)405/437
保証期間1年
電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m
材質(羽根)アルミ
ファン75cmアルミ3枚羽根
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
色黒
電源(V)100(50/60Hz)
羽根枚数3
本体質量(kg)約13.5
モーター開放式
電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2)
消費電力(W)(50/60Hz)87/114
機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360
ファン径(cm)45
電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10
材質(羽根)アルミ
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1セット(2台)
¥57,900
税込¥63,690
翌々日出荷
直進性のあるサーキュレーター送風で到達距離は約20mです。心地よいやわらかな微風からすぐに涼みたいときのパワフルな強風まで無段階に風量調整ができます。左右自動首振り90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)約30
電流(A)2.6
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)190
風量(m3/min)200
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅79×奥行53×高さ100
騒音値(dB)74
首振角度(°)自動:約90
風速(m/min)290
保証期間1年
電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m
ファン60cmアルミ3枚羽根
上下角度調整約140(上向き約90・下向き約50
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3
電流(A)0.35
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)23
タンク容量(L)25(満タン)
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5
保証期間1年
電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m
噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5
ノズル数6個
運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
関連キーワード