静電気センサー
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。
通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。
接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。
19440チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
- 用途
- 帯電電位測定用。
- トラスコ品番
- 338-0567
- 幅(mm)
- 70
- 測定範囲
- 0~19.99kV
- 高さ(mm)
- 126
- 奥行(mm)
- 24
- 電源(V)
- 9Vアルカリ乾電池×1本
- 電源
- 9Vアルカリ乾電池×1本
- 測定距離(mm)
- 25.4
- 測定精度(%)
- ±0.5
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ



























![ESD対策清掃用ブラシ GB[制御機器] ESD対策清掃用ブラシ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140572-261106-02.jpg)

