商品豆知識
アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
厚さ(mm)0.07
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
長さ(m)36
厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
厚さ(μm)70
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。
幅(mm)19
長さ(m)65.8
厚さ(mm)0.06
質量(g)0.09
巻芯径(Φmm)76
抵抗値(Ω)(接着面)1010~1011
1巻
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
寸法(mm)126×70×24
測定範囲0~19.99(kV)
電源9Vアルカリ乾電池×1個
測定精度±0.5%
測定距離25.4mm
アズワン品番65-0320-47
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
1巻
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
長さ(m)54.9
厚さ(mm)0.18
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)ゴールドリード線や壊れ易いICに搭載の他の構成部品のマスキングに最適です。
長さ(m)32.9
仕様接着強度1N/cm(DIN)、70g/cm2 (ASTM)、接着面抵抗103~104 オーム
厚さ(mm)0.0254
色不透明な茶色
溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。
材質低密度ポリエチレン
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません
色ロイヤルブルー
質量(g)186/1m2
直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43
混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1
表示ESD保護表示
寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47
表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠
接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗
チェーン長さ(cm)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。
材質LDPE
色黄色
色(フタ)黄色
お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。
特別な長さで注文する必要はありません。
見た目の良い勾配付きエッジと仕上げにより、単独型のマットとしてもご使用頂けます。
寸法(mm)610×914
質量(kg)3
1枚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406
色ブルー
質量(g)0.227
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
材質アルミニウム
厚さ(mm)0.762
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
厚さ(mm)0.762
寸法(mm)76×127
質量(g)243
1パック(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ANSI/ESDS20.20に従って、歩行時の静電気の発生を100V以下に制限します。
摩擦電気が発生しません。光沢の良い耐久性の高い表面処理が可能です。
質量(kg)20
容量(L)18.9
危険物の類別非危険物
特性静電気拡散性
1箱
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
内容物を衝撃から保護します。ESD 保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。(このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。)アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。
寸法(mm)203×254
厚さ(mm)0.0889
仕様非腐食性
質量(kg)1
規格平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046 に準拠、品質管理目的のためのANSI/ESD S541 の要求に適合
シール幅(mm)(溶着シール)9.5
1パック(100枚)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
幅(mm)750
仕様静電気拡散性作業表面RTT - 10[[の6乗]] - 10[[の8乗]]Ω
トラスコ品番859-0213
長さ(mm)1500
質量(kg)3.1
色青
1枚
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS101C/4046に準拠。溶着シール幅9.5mm。内容物を衝撃から保護します。ESD保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。品質管理目的のためのANSI/ESDS541の要求に適合。アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。非腐食性。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.0889
質量(kg)1.22
アズワン品番62-1630-82
1箱
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
幅(mm)750
トラスコ品番859-0215
長さ(mm)1500
質量(kg)2.8
色緑
1枚
¥20,980
税込¥23,078
30日以内出荷
赤外線アクティブセンサー内蔵です。作業者が電極を握り、作業者テスターのタッチスイッチに触れると、ESD 手袋試験装置が作動します。
仕様静電気アクティブセンサー内蔵
質量(g)0.9
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
材質アルミニウム
厚さ(mm)0.762
質量(kg)0.65
アズワン品番62-1630-79
1箱
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
弾力性がありソフトなので、足や足首、腰への負担を軽減、作業者への安全性を向上させています。 気温が低い状態でも他の耐摩耗性マットをはるかに上回るパフォーマンスです。
幅(mm)914
質量(kg)65
長さ(m)18.29
規格ANSI/ESD S20.20の静電気対策フロアの規準に適合
抵抗(Ω)109
1巻
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)
内寸法(mm)254×305
厚さ(μm)65
引張強度60N/inch以上
静電気帯電防止性能30V未満
表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)
アズワン品番2-2680-02
透光率(%)40±10
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406
色ブラック
質量(g)0.22
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)
内寸法(mm)279×381
厚さ(μm)85
引張強度115N/inch以上
静電気帯電防止性能20V未満
表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)
アズワン品番2-2680-05
1箱(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
コードなし
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
材質アルミニウム
厚さ(mm)0.762
質量(kg)1.55
アズワン品番62-1630-75
1箱(100枚)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ