幅(mm)750
仕様静電気拡散性作業表面RTT - 10[[の6乗]] - 10[[の8乗]]Ω
トラスコ品番859-0213
長さ(mm)1500
質量(kg)3.1
色青
1枚
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
幅(mm)750
トラスコ品番859-0215
長さ(mm)1500
質量(kg)2.8
色緑
1枚
¥20,980
税込¥23,078
30日以内出荷
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません
色ロイヤルブルー
質量(g)186/1m2
直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43
混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1
表示ESD保護表示
寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47
表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠
接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗
チェーン長さ(cm)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)
内寸法(mm)254×305
厚さ(μm)65
引張強度60N/inch以上
静電気帯電防止性能30V未満
表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)
アズワン品番2-2680-02
透光率(%)40±10
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)
内寸法(mm)279×381
厚さ(μm)85
引張強度115N/inch以上
静電気帯電防止性能20V未満
表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)
アズワン品番2-2680-05
1箱(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。
仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046
アズワン品番62-1630-80
素材ナイロン
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
仕様静電気シールド性:20V未満、防湿性:0.035g/sq未満(試験方法:重量法)
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)
厚さ(μm)85
内寸(mm)203×305
引張強度115N/inch以上
表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)
アズワン品番2-2680-04
1箱(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。
仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10%
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)
厚さ(μm)65
内寸(mm)102×152
引張強度60N/inch以上
表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)
アズワン品番2-2680-01
1箱(100枚)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
仕様シート用接地コード Φ10mm端子 抵抗付き 4.57m
トラスコ品番859-0166
質量(g)68.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1枚
¥5,898
税込¥6,488
60日以内出荷
質量(g)70
コード長さ(m)4.57
抵抗なし
端子径(mm)Φ10
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード