871件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,698税込1,868
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
  • フレキシサンダー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    フレキシサンダー (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,898税込3,188
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。
    用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。軸径(Φmm)3幅(mm)1.5入数(本)5
  • フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
    用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5
  • ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    6,298税込6,928
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
  • ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    7,598税込8,358
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
  • ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダーホイール

    NSK(ナカニシ)
    2,498税込2,748
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6入数(枚)5
  • ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダーホイール

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5入数(枚)10
  • ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダーホイール

    NSK(ナカニシ)
    1,498税込1,648
    1パック
    翌々日出荷
    研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(枚)10
  • 軸付半丸型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付半丸型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6形状半丸線径(Φmm)0.3入数(本)1
  • カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ)

    カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,098税込3,408
    1パック
    翌々日出荷
    高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49480(軸径6)
    用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)30品番【専用ホルダー】49480内径(Φmm)30
  • カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ)

    カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1パック
    翌々日出荷
    高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49450(軸径6)
    用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)20品番【専用ホルダー】49450内径(Φmm)19
  • カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ)

    カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,498税込2,748
    1パック
    翌々日出荷
    高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49460(軸径6)
    用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)20品番【専用ホルダー】49460内径(Φmm)22
  • カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1パック
    翌々日出荷
    カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49484、49485、49486、49487、49488
    用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。トラスコ品番407-5135軸径(Φmm)6幅(mm)30全長(mm)70品番【適合カートリッジサンダー】49484~49488最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)30
  • カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,098税込3,408
    1パック
    翌々日出荷
    カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49464、49465、49466、49467、49468
    用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。トラスコ品番407-0980軸径(Φmm)6幅(mm)20全長(mm)55品番【適合カートリッジサンダー】49464~49468最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000外径(Φmm)22
  • カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1パック
    翌々日出荷
    カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49454、49455、49456、49457、49458
    用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。トラスコ品番407-4489軸径(Φmm)6幅(mm)20全長(mm)55品番【適合カートリッジサンダー】49454~49458最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)19
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    Φ3.5コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。仕様コレットCHBグループ Φ3.5トラスコ品番461-0453
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    Φ3.0コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-7615
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    Φ2.0コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-8058
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    Φ4.0コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-9432
  • CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130 NSK(ナカニシ)

    CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130

    NSK(ナカニシ)
    419,800税込461,780
    1台
    翌々日出荷
    工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大20MPa対応。これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
    用途CNC自動旋盤用付属品スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×80):2個トラスコ品番711-2044全長(mm)115.8最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合ナットコレットナット:CHN-CTA適合コレットCHAグループ Φ3.0、Φ3.175、Φ4.0mm(AA級のみ)許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
  • CNC自動旋盤用フランジトルクモータスピンドル BMF-3130-CTZ NSK(ナカニシ)

    CNC自動旋盤用フランジトルクモータスピンドル BMF-3130-CTZ

    NSK(ナカニシ)
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
    用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×35)(M5×40):各2個トラスコ品番711-2055全長(mm)106.1最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
  • CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZ NSK(ナカニシ)

    CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZ

    NSK(ナカニシ)
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
    用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルトM5×35):4個トラスコ品番711-2052全長(mm)98.4最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)60000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
  • キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒型

    NSK(ナカニシ)
    5,698税込6,268
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49790(軸径3)
    形状円筒幅(mm)12品番【専用ホルダー】49790最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
  • キャンプサンダー 円筒先丸型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒先丸型

    NSK(ナカニシ)
    5,698税込6,268
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49760(軸径3)
    形状円筒先丸幅(mm)13品番【専用ホルダー】49760最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
  • キャンプサンダー 円筒先丸型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒先丸型

    NSK(ナカニシ)
    7,798税込8,578
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49810(軸径6)
    形状円筒先丸幅(mm)26品番【専用ホルダー】49810最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17
  • キャンプサンダー 円筒先丸型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒先丸型

    NSK(ナカニシ)
    5,198税込5,718
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49755(軸径3)
    形状円筒先丸幅(mm)11品番【専用ホルダー】49755最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6
  • キャンプサンダー 円筒先三角型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒先三角型

    NSK(ナカニシ)
    7,798税込8,578
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49820(軸径6)
    形状円筒先三角幅(mm)26品番【専用ホルダー】49820最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17
  • キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒型

    NSK(ナカニシ)
    7,798税込8,578
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49830(軸径6)
    形状円筒幅(mm)26品番【専用ホルダー】49830最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17
  • キャンプサンダー 円筒先三角型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒先三角型

    NSK(ナカニシ)
    5,198税込5,718
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49770(軸径3)
    形状円筒先三角幅(mm)11品番【専用ホルダー】49770最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6
  • キャンプサンダー 円筒先丸型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒先丸型

    NSK(ナカニシ)
    6,798税込7,478
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49805(軸径6)
    形状円筒先丸幅(mm)17品番【専用ホルダー】49805最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
  • キャンプサンダー 円筒先丸型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒先丸型

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49765(軸径3)
    形状円筒先丸幅(mm)15品番【専用ホルダー】49765最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11
  • キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒型

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49795(軸径3)
    形状円筒幅(mm)15品番【専用ホルダー】49795最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11
  • キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒型

    NSK(ナカニシ)
    5,198税込5,718
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49785(軸径3)
    形状円筒幅(mm)10品番【専用ホルダー】49785最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6
  • キャンプサンダー 円筒先三角型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒先三角型

    NSK(ナカニシ)
    6,798税込7,478
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49815(軸径6)
    形状円筒先三角幅(mm)17品番【専用ホルダー】49815最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
  • キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒型

    NSK(ナカニシ)
    6,798税込7,478
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49825(軸径6)
    形状円筒幅(mm)17品番【専用ホルダー】49825最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
  • キャンプサンダー 円筒先三角型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒先三角型

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49780(軸径3)
    形状円筒先三角幅(mm)15品番【専用ホルダー】49780最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11
  • エアーモータ(1085) NSK(ナカニシ)

    エアーモータ(1085)

    NSK(ナカニシ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8544
  • 電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ NSK(ナカニシ)

    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8
  • メタルソー専用軸(2149) NSK(ナカニシ)

    メタルソー専用軸(2149)

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番460-8927
  • 手動工具交換スピンドル(1835) NSK(ナカニシ)

    手動工具交換スピンドル(1835)

    NSK(ナカニシ)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様手動工具交換スピンドル(1835)トラスコ品番162-8936