カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: NSK(ナカニシ)のすべての商品

キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)
NSK(ナカニシ)¥4,798税込¥5,2781パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49751、49752、49753トラスコ品番407-5817軸径(Φmm)3幅(mm)11全長(mm)36品番【適合カートリッジサンダー】49751・49752・49753最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)
NSK(ナカニシ)¥5,698税込¥6,2681パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49816、49817、49818トラスコ品番407-0483軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49816・49817・49818最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)
NSK(ナカニシ)¥5,298税込¥5,8281パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49776、49777、49778トラスコ品番407-0970軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49776・49777・49778最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
マンドレール (中心穴径3mm用)
NSK(ナカニシ)¥3,198税込¥3,5181パック翌々日出荷ディスクやホイール形状の製品を使用するための専用取付ホルダーです。ねじ頭径(mm)6.7ねじ径(Φmm)3
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)
NSK(ナカニシ)¥5,498税込¥6,0481パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49811、49812、49813トラスコ品番407-3790軸径(Φmm)6幅(mm)17全長(mm)57品番【適合カートリッジサンダー】49811・49812・49813最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合外径(Φmm)【カートリッジ】14外径(Φmm)13
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)
NSK(ナカニシ)¥4,798税込¥5,2781パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49781、49782、49783トラスコ品番407-3831軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)35品番【適合カートリッジサンダー】49781・49782・49783最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)
NSK(ナカニシ)¥5,298税込¥5,8281パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49791、49792、49793トラスコ品番407-3788軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49791・49792・49793最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)
NSK(ナカニシ)¥4,698税込¥5,1681パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49766、49767、49768トラスコ品番407-2424軸径(Φmm)3幅(mm)11全長(mm)38品番【適合カートリッジサンダー】49761・49767・49768最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)
NSK(ナカニシ)¥5,298税込¥5,8281パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49761、49762、49763トラスコ品番407-4465軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49761・49762・49763最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)
NSK(ナカニシ)¥5,498税込¥6,0481パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49821、49822、49823トラスコ品番407-5224軸径(Φmm)6幅(mm)17全長(mm)57品番【適合カートリッジサンダー】49821・49822・49823最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合外径(Φmm)【カートリッジ】14外径(Φmm)13
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)
NSK(ナカニシ)¥5,198税込¥5,7181パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49756、49757、49758トラスコ品番407-1804軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)38品番【適合カートリッジサンダー】49756・49757・49758最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合外径(Φmm)【カートリッジ】8外径(Φmm)7
マンドレール・アーバー (中心穴径6mm用)
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷ディスクやホイール形状の製品を使用するための専用取付ホルダーです。軸径(Φmm)6ねじ径(Φmm)6
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)
NSK(ナカニシ)¥5,198税込¥5,7181パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49786、49787、49788トラスコ品番407-6500軸径(Φmm)3幅(mm)12全長(mm)37品番【適合カートリッジサンダー】49786・49787・49788最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合外径(Φmm)【カートリッジ】8外径(Φmm)7
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)
NSK(ナカニシ)¥5,298税込¥5,8281パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49806、49807、49808トラスコ品番407-3097軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49806・49807・49808最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)
NSK(ナカニシ)¥5,698税込¥6,2681パック翌々日出荷キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49826、49827、49828トラスコ品番407-3091軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49826・49827・49828最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
CTS-2620A クーラントスルースピンドル
NSK(ナカニシ)¥339,800税込¥373,7801台34日以内出荷小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個仕様クーラントスルースピンドルトラスコ品番627-2321全長(mm)140.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)20000
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m仕様自動工具交換スピンドルトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具
NSK(ナカニシ)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷金属台金の表面に特殊ロー材を用いダイヤモンド砥粒を溶着しました。粉塵発生を大幅軽減、作業環境改善を実現しました。ダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、鋭い切れ味と切削力も格段に優れます。研削加工時の火花・匂い発生も大幅低減します。用途鋳鉄、鋳物類、硬質ゴム、FRP、石材、コンクリートや硬質材料の研削加工に適します。トラスコ品番407-6521適合機種インパルス粒度#60/80全長(mm)13外径(mm)30入数(個)10
CTS-2630 クーラントスルースピンドル
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801台34日以内出荷小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×24) 各1枚仕様クーラントスルースピンドルトラスコ品番627-2317全長(mm)73.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)30000
COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOX
NSK(ナカニシ)¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷スピンドルの遠隔制御管理IoT化、PLCへLANケーブル1本で簡単接続用途本機を使用することにより、メーカー電動モータスピンドル用コントローラと設備(ロボット/専用機)側PLCの間の外部制御接続を、従来のアナログ通信からデジタル通信(EtherNet/IP)へ切換えられます。付属品ブラケット:1個、取付ねじ:4個、電源コネクタ:1個、各種カバー:本体に付属トラスコ品番701-3650通信規格EtherNet/IP
COMBOX-NET D-subケーブルセット
NSK(ナカニシ)¥17,980税込¥19,7781式4日以内出荷用途COMBOX-NET.EIP用ケーブルセットトラスコ品番698-1847コード長さ(m)5通信規格EtherNet/IP
ガチッとリング(1889)
NSK(ナカニシ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷Φ50スピンドルを適切な力で把持固定できるホルダです。用途本製品はΦ50スピンドルの固定や取り外しが容易に出来ます。スピンドルの長手方向の自由な位置に取り付けることが可能です。スピンドルに取り付ける際のロックボルトの締めすぎによる故障が起こりません。機械への取り付け加工が容易です。トラスコ品番700-8926
NR33-6000ATC-ESD(7788)
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801個34日以内出荷工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。用途プリント基板付属品コレット(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付エアーホース(K-251):Φ6mm×2mトラスコ品番534-4173全長(mm)143.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)33/55許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ33/Φ55
エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040
NSK(ナカニシ)¥549,800税込¥604,7801台翌々日出荷エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)トラスコ品番711-2047全長(mm)120最大出力(W)54空気消費量(NL/min)175適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)150000外径(mm)52振れ精度(μm)スピンドル:1以内
特厚ホイールブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。用途樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。軸径(Φmm)3形状ホイール入数(本)1
セラミックファイバーカップブラシ
NSK(ナカニシ)¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷バリ取り・研磨の自動化を実現するセラミックファイバーブラシです。用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。軸径(Φmm)3形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーカップブラシ専用スリーブ
NSK(ナカニシ)¥6,098~税込¥6,708~1本翌々日出荷セラミックファイバーカップブラシの専用スリーブです。用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用
NSK(ナカニシ)¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。用途内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに。形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
ワイヤーラップツール (軸径3・6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。用途ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。軸径(Φmm)6全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)30外径(Φmm)4毛材ピアノ線
砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1パック翌々日出荷ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.4毛材砥粒入りナイロン入数(本)5
軸付べベルブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。扁平状態のブラシ外周毛先が広範囲なコーナーや隅角部等を高能率・スピーディに仕上げます。用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15毛材ステンレス入数(本)1
スポンジサンダー 積層タイプ (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,798税込¥4,1781パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。強力な繊維により砥粒を保持、耐久性に優れます。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。サビやすり傷の修正やボカシ作業。ステンレス・銅・真鍮・アルミなどの研磨。軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)25入数(本)3
ファイバーカーブサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,098~税込¥3,408~1パック翌々日出荷ワーク曲面にフィットするよう半球型に不織布を重ねた仕上げ用サンダーです。用途曲面、内面カーブ、異形状の端面等、ソフトな表面仕上げに軸径(Φmm)6入数(本)2
ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,098~税込¥3,408~1パック翌々日出荷星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。用途パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。軸径(Φmm)6幅(mm)30入数(本)2
使い捨て防塵マスク 5枚入
NSK(ナカニシ)¥4,598税込¥5,0581袋翌々日出荷手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。用途研磨、研削作業の防塵用に最適です。トラスコ品番162-8074
コレットナット 各種
NSK(ナカニシ)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。用途BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。コレット(ER20/ER20UP※REGO-FIX社製)と組合せて使用します。トラスコ品番660-6339
エスパート500用90°アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。内蔵ギアにより3/4減速。用途粗加工、鏡面仕上げに付属品コレット:Φ3.0mm(CHC-3.0)、スパナ(20×24)1枚、専用コレットレンチ:1個、標準付属工具一式(ディスク専用ゴムパッドΦ10、20、30mm:各1本、サンドペーパーディスクΦ11、21、31 #180、600:各5枚)トラスコ品番723-5429セット内容0材質ステンレス、他幅(mm)22.4厚さ(mm)22.4全長(mm)64.3最高回転数(min-1[r.p.m])使用:40000以下外径(mm)Φ22.4