カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: NSK(ナカニシ)のすべての商品
特価

ストレートトルクモータスピンドル BM-3030RA
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)トラスコ品番711-2051全長(mm)121.7最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)30000外径(mm)30振れ精度(μm)スピンドル:1以内
カップ砥石 ”インパルス”専用工具
NSK(ナカニシ)¥4,498~税込¥4,948~1パック翌々日出荷粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業できます。インパルス専用です。適合機種インパルス外径(mm)30
モータコード EMCD-3000i
NSK(ナカニシ)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷iSpeed3シリーズモータスピンドルをE3000iコントローラで動かすための接続用モータコードです。付属品エアホース、コネクタキャップ(本体に付属)トラスコ品番711-2049コード長さ(m)0.25
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータ
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータ(中間コネクタコード)です。付属品中間コネクタコード、空冷ホース、レジューサ、スパナ(22×27)トラスコ品番780-4661全長(mm)111.4回転速度(min-1[r.p.m])5000~30000外径(mm)25
操作パネル延長コード E3000i-PEX4
NSK(ナカニシ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷E3000iコントローラ用操作パネル延長コードです。付属品アッセンブリ品(コード長さ4m)、取り付けねじ(3m):4個、ナット:4個トラスコ品番711-2045コード長さ(m)4000
クーラントスルーモータスピンドル CTM-4020
NSK(ナカニシ)¥1,198,000税込¥1,317,8001台34日以内出荷工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大30MPa対応付属品コレットナット(K-265)、スパナ(12×14):2枚トラスコ品番711-2043全長(mm)280.6最大出力(W)1200コード長さ(m)2適合コレットCHK-OHグループ許容回転速度(min-1)20000外径(mm)40振れ精度(μm)スピンドル:1以内
自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RS
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台34日以内出荷スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し)全長(mm)115.5許容回転速度(min-1)60000外径(mm)50