860件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49791、49792、49793
トラスコ品番407-3788軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49791・49792・49793最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
インパルスシリーズ用砥石軸(1045) NSK(ナカニシ)インパルスシリーズ用砥石軸(1045)NSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8688
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)NSK(ナカニシ)
4,698税込5,168
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49766、49767、49768
トラスコ品番407-2424軸径(Φmm)3幅(mm)11全長(mm)38品番【適合カートリッジサンダー】49761・49767・49768最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49821、49822、49823
トラスコ品番407-5224軸径(Φmm)6幅(mm)17全長(mm)57品番【適合カートリッジサンダー】49821・49822・49823最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合外径(Φmm)【カートリッジ】14外径(Φmm)13
マンドレール・アーバー (中心穴径6mm用) NSK(ナカニシ)マンドレール・アーバー (中心穴径6mm用)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
ディスクやホイール形状の製品を使用するための専用取付ホルダーです。
軸径(Φmm)6ねじ径(Φmm)6
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49786、49787、49788
トラスコ品番407-6500軸径(Φmm)3幅(mm)12全長(mm)37品番【適合カートリッジサンダー】49786・49787・49788最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合外径(Φmm)【カートリッジ】8外径(Φmm)7
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49806、49807、49808
トラスコ品番407-3097軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49806・49807・49808最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
5,698税込6,268
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49826、49827、49828
トラスコ品番407-3091軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49826・49827・49828最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
CTS-2620A クーラントスルースピンドル NSK(ナカニシ)CTS-2620A クーラントスルースピンドルNSK(ナカニシ)
339,800税込373,780
1台
34日以内出荷
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。仕様クーラントスルースピンドル付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個トラスコ品番627-2321全長(mm)140.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)20000
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドルNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
CTS-2630 クーラントスルースピンドル NSK(ナカニシ)CTS-2630 クーラントスルースピンドルNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
34日以内出荷
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。仕様クーラントスルースピンドル付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×24) 各1枚トラスコ品番627-2317全長(mm)73.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)30000
COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOX NSK(ナカニシ)COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOXNSK(ナカニシ)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
スピンドルの遠隔制御管理IoT化、PLCへLANケーブル1本で簡単接続
用途本機を使用することにより、メーカー電動モータスピンドル用コントローラと設備(ロボット/専用機)側PLCの間の外部制御接続を、従来のアナログ通信からデジタル通信(EtherNet/IP)へ切換えられます。付属品ブラケット:1個、取付ねじ:4個、電源コネクタ:1個、各種カバー:本体に付属トラスコ品番701-3650通信規格EtherNet/IP
コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)コントローラ E3000iコントローラNSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1000~80000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
COMBOX-NET D-subケーブルセット NSK(ナカニシ)COMBOX-NET D-subケーブルセットNSK(ナカニシ)
17,980税込19,778
1式
3日以内出荷
用途COMBOX-NET.EIP用ケーブルセットトラスコ品番698-1847コード長さ(m)5通信規格EtherNet/IP
ガチッとリング(1889) NSK(ナカニシ)ガチッとリング(1889)NSK(ナカニシ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
Φ50スピンドルを適切な力で把持固定できるホルダです。
用途本製品はΦ50スピンドルの固定や取り外しが容易に出来ます。スピンドルの長手方向の自由な位置に取り付けることが可能です。スピンドルに取り付ける際のロックボルトの締めすぎによる故障が起こりません。機械への取り付け加工が容易です。トラスコ品番700-8926
NR33-6000ATC-ESD(7788) NSK(ナカニシ)NR33-6000ATC-ESD(7788)NSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1個
34日以内出荷
工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。
用途プリント基板付属品コレット(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付エアーホース(K-251):Φ6mm×2mトラスコ品番534-4173全長(mm)143.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)33/55許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ33/Φ55
エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040 NSK(ナカニシ)エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040NSK(ナカニシ)
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)トラスコ品番711-2047全長(mm)120最大出力(W)54空気消費量(NL/min)175適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)150000外径(mm)52振れ精度(μm)スピンドル:1以内
ダイヤモンドワイヤーバリ取りツール (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ダイヤモンドワイヤーバリ取りツール (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
ピアノ線ワイヤーにダイヤモンド電着処理を施しました。ピアノ線材は柔軟性とバネ性をあわせ持ち、穴内径や交差穴等に発生する頑固なバリにも対応します。
用途小径穴、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。軸径(Φmm)6長さ(mm)【ダイヤ部】20全長(mm)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)70毛丈(mm)55毛材ダイヤ電着付ピアノ線
セラミックファイバーカップブラシ NSK(ナカニシ)セラミックファイバーカップブラシNSK(ナカニシ)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
バリ取り・研磨の自動化を実現するセラミックファイバーブラシです。
用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーカップブラシ専用スリーブ NSK(ナカニシ)セラミックファイバーカップブラシ専用スリーブNSK(ナカニシ)
6,098税込6,708
1本
翌々日出荷
セラミックファイバーカップブラシの専用スリーブです。
用途バリ取り、カッターマーク除去、研磨仕上に最適です。入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用 NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用NSK(ナカニシ)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
用途内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに。形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
ワイヤーラップツール (軸径3・6mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーラップツール (軸径3・6mm)NSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
円筒内面、公差穴、段差のある内面部分のバリ取りや仕上げ加工が可能です。ピアノ線の弾力と剛性を利用した形状に沿ったバリ取り作業ができます。
用途ダイヤモンドコンパウンドを用い金属表面研磨仕上げに。ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取りに。軸径(Φmm)6全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)30外径(Φmm)4毛材ピアノ線
マイクロインサイドブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)マイクロインサイドブラシ (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1パック
翌々日出荷
ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。 円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分仕上げ加工が可能です。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに最適。金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500入数(本)2
インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm) NSK(ナカニシ)インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。
用途円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。砥粒シリコンカーバイト
スポンジサンダー 積層タイプ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)スポンジサンダー 積層タイプ (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。強力な繊維により砥粒を保持、耐久性に優れます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。サビやすり傷の修正やボカシ作業。ステンレス・銅・真鍮・アルミなどの研磨。軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)25入数(本)3
ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーインサイドサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。
用途パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。軸径(Φmm)6幅(mm)30入数(本)2
使い捨て防塵マスク 5枚入 NSK(ナカニシ)使い捨て防塵マスク 5枚入NSK(ナカニシ)
4,598税込5,058
1袋
翌々日出荷
手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。
用途研磨、研削作業の防塵用に最適です。トラスコ品番162-8074
コレットナット 各種 NSK(ナカニシ)コレットナット 各種NSK(ナカニシ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。
用途BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。コレット(ER20/ER20UP※REGO-FIX社製)と組合せて使用します。トラスコ品番660-6339
コレット CH8グループ NSK(ナカニシ)コレット CH8グループNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
用途コレットCH8シリーズを使用するスピンドル用です。
エスパート500用90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)エスパート500用90°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。内蔵ギアにより3/4減速。
用途粗加工、鏡面仕上げに付属品コレット:Φ3.0mm(CHC-3.0)、スパナ(20×24)1枚、専用コレットレンチ:1個、標準付属工具一式(ディスク専用ゴムパッドΦ10、20、30mm:各1本、サンドペーパーディスクΦ11、21、31 #180、600:各5枚)トラスコ品番723-5429セット内容0材質ステンレス、他幅(mm)22.4厚さ(mm)22.4全長(mm)64.3最高回転数(min-1[r.p.m])使用:40000以下外径(mm)Φ22.4
エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100 NSK(ナカニシ)エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100NSK(ナカニシ)
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。
用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工仕様エスパート500用 ラスターアタッチメント付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚)トラスコ品番723-5437セット内容標準装備、標準工具一式材質ステンレス、他最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下最高回転速度(min-1)使用:25000以下適合モーターENK-500C、ENK-500T
軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)NSK(ナカニシ)
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)1.6
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)3
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途石材、ガラス、セラミックス、カーボン等の高硬度脆性材の加工に。トラスコ品番407-5847粒度120#砥材ダイヤモンド穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000入数(枚)5外径(Φmm)20刃厚(mm)0.3
切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)NSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1パック
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
チタン合金用超硬カッター (軸径3mm) NSK(ナカニシ)チタン合金用超硬カッター (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
難削材加工を目的に設計された独自の刃形状を施した超硬カッターです。刃と刃の間隔を広くチップポケットを小さくして、スムーズな切粉排出を可能にしました。硬さと粘りがある難削材加工時の振動やビビり等の抑制効果も得られます。
用途航空宇宙各種部品、各種タービンブレード、ターボエンジン部品の加工に。ステンレス鋼、チタン合金、耐熱鋼等のバリ取りから仕上げ加工に最適です。軸径(Φmm)3全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃径(Φmm)3
ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
面取り・バリ取りに最適な刃付けを施した高機能超硬カッターです。加工物ワークへの刃のあて方により内外面取り・ バリ取り加工に最適です。
用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼 非鉄合金、鋳鉄、耐熱合金、 焼き入れ鋼、ダイキャスト製品等の面取り加工、バリ取り、仕上加工に。軸径(Φmm)6形状ひょうたん最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃径(Φmm)12.7
クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm) NSK(ナカニシ)クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。
用途一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。軸径(Φmm)3