860件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックナット NSK(ナカニシ)チャックナットNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
用途CH16コレット用ナット適合機種BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020 2M・BMS-4040 2M・BMS-4020RA・BMS-4040RA・NR-4040・QC5-16(NRR4040-QC)・QC5-16(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL・BMS-4040-MQL・BMS-4020-MQL-2M・BMS-4040-MQL-2M・BMS-4040-RGD-03M・BMS-4040-RGD-2M・BMS-4040RA-RGD-03M・BMS-4040RA-RGD-2M
スピンドル NSK(ナカニシ)スピンドルNSK(ナカニシ)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。
外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)最高回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)開閉角度(°)90(レバー)質量(g)1300適合モーターEM-4020 ・EM-4020A ・EM-4040 ・EM-4040A適合コレットホルダQC5-16 / QC5-16-R QC5-K / QC5-K-RRoHS指令(10物質対応)対応
ラスター NSK(ナカニシ)ラスターNSK(ナカニシ)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。
最大トルク(cN・m)17.2取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式)ストローク幅(mm)0~6(可変設定)RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。 ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。 スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)60000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)最大出力(W)350質量(g)620セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本RoHS指令(10物質対応)対応
モータコード NSK(ナカニシ)モータコードNSK(ナカニシ)
9,998税込10,998
1個
26日以内出荷
コンパクトモータコード
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ NSK(ナカニシ)モータNSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
従来製品と比較しトルク性能が大幅向上。
外径(Φmm)30回転速度(min-1[r.p.m])1000~30000最大出力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラスター本体 NSK(ナカニシ)ミニラスター本体NSK(ナカニシ)
60,980税込67,078
1個
6日以内出荷
高速振動による微細部のスピード研磨。 軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。
用途微細部、狭部、リブ溝などに最適付属品アレンレンチ(1.5mm):1本/標準付属工具一式軸径(Φmm)最大3.5(取付可能工具)タイプねじ締付式往復回数(回/min)0~10000(可変)RoHS指令(10物質対応)対応
超精密高速スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)超精密高速スピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
最大出力(W)340回転速度(min-1[r.p.m])5000~50000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
モータコード NSK(ナカニシ)モータコードNSK(ナカニシ)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
付属品空冷ホース : Φ4mm、コネクタキャップ(本体に付属)コード長さ(m)8RoHS指令(10物質対応)対応
ホース NSK(ナカニシ)ホースNSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
プリセットアダプタ NSK(ナカニシ)プリセットアダプタNSK(ナカニシ)
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ブラシレスモータスピンドル NSK(ナカニシ)ブラシレスモータスピンドルNSK(ナカニシ)
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)最大21300(出力側)/32000(入力側)減速比1/1.5精度(μm)3以内(スピンドル振れ)コレットCHSSグループ(Φ1.0~3.175)最大出力(W)275質量(g)605付属品コレット:Φ3.0mm(CHSS-3.0)/ スパナ(7×5.1)・(8×6.1):各 1 枚RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ NSK(ナカニシ)ブッシュNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
適合機種NR-3060S・NR-403E
ブッシュ NSK(ナカニシ)ブッシュNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
用途E3000共用
ブッシュ NSK(ナカニシ)ブッシュNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)スピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。
用途E3000シリーズ用最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)精度(μm)1以内(スピンドル)質量(g)440騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコード1.5m NSK(ナカニシ)ストレートコード1.5mNSK(ナカニシ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チャックナット NSK(ナカニシ)チャックナットNSK(ナカニシ)
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
適合機種HTS シリーズ
チャックナット NSK(ナカニシ)チャックナットNSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
用途CHAコレット用ナット適合機種NR3060-AQC/NRR3060-QC
ハンドピースホルダ NSK(ナカニシ)ハンドピースホルダNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
適合機種コントローラEmax エボリューション NE249
テンションプーリ組立 NSK(ナカニシ)テンションプーリ組立NSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
用途KBS-101・EBS-101用適合機種ファインベルトサンダー KBS-101・EBS-101
テンションプーリ NSK(ナカニシ)テンションプーリNSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
用途KBS-101・EBS-101用適合機種ファインベルトサンダー KBS-101・EBS-101
スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)スピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHAグループ(Φ0.5~4.0)付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(22×27): 1 枚・(8×5): 1 枚・ (9×11): 1 枚質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)スピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷
用途E2000共用外径(Φmm)22.8回転速度(min-1[r.p.m])30000(AM-310R使用時)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)スピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)25回転速度(min-1[r.p.m])50000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)質量(g)253付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚RoHS指令(10物質対応)対応
ロータス標準セット NSK(ナカニシ)ロータス標準セットNSK(ナカニシ)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。 加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。 ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。 排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。 同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。 給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
細軸ハンドピース NSK(ナカニシ)細軸ハンドピースNSK(ナカニシ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
アングルハンドピース NSK(ナカニシ)アングルハンドピースNSK(ナカニシ)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
ナカニシ超精密加工技術の粋を結集。 パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
ロータスエアーモータ NSK(ナカニシ)ロータスエアーモータNSK(ナカニシ)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
先端からクリーンなエアーを吹き出し、切削粉塵を排除できます。 その冷却効果により切削熱を緩和し工具寿命の延長も可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])3000~30000空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)空気消費量(NL/min)75出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)質量(g)約130(ホース除く)付属品ホース(K-207):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
チャックナット NSK(ナカニシ)チャックナットNSK(ナカニシ)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
用途Xpeed1200用適合機種Xpeed1200
チャックナット NSK(ナカニシ)チャックナットNSK(ナカニシ)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
用途Xpeed1600用適合機種Xpeed1600
エアー軸受タービンスピンドル NSK(ナカニシ)エアー軸受タービンスピンドルNSK(ナカニシ)
1,398,000税込1,537,800
1個
6日以内出荷
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)軸受種類空気静圧軸受砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)仕様回転速度検知用識別表示マーク付
ガチッとリング NSK(ナカニシ)ガチッとリングNSK(ナカニシ)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V NSK(ナカニシ)超音波研磨機 シーナスZERO セット 100VNSK(ナカニシ)
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷
アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。 (プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等) 放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨にコード長さ(m)2セット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2mRoHS指令(10物質対応)対応
超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース NSK(ナカニシ)超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピースNSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。 軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。 電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。 専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3振動子PZT電歪式取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式寸法(Φ×Lmm)最大28×134質量(g)140(コード除く)RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート接続アダプター NSK(ナカニシ)エスパート接続アダプターNSK(ナカニシ)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。
付属品スパナ(20×24):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート減速器 NSK(ナカニシ)エスパート減速器NSK(ナカニシ)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。
用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 レバータイプアタッチメント NSK(ナカニシ)エスパート500 レバータイプアタッチメントNSK(ナカニシ)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 コンパクトハンドピース NSK(ナカニシ)エスパート500 コンパクトハンドピースNSK(ナカニシ)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。 低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。 特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。 トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。 スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。 スイッチカラーでモータタイプが分かります。 高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。 ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。 高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。 冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。 作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。 Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。 またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。 ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。 切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。 置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。 また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。 ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。 標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)
RoHS指令(10物質対応)対応