886件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90°アングルエアーモータースピンドル(7866) NSK(ナカニシ)

    90°アングルエアーモータースピンドル(7866)

    NSK(ナカニシ)
    219,800税込241,780
    1台
    34日以内出荷
    2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + AM-3020RA
    トラスコ品番162-9347
  • コレット(90893) NSK(ナカニシ)

    コレット(90893)

    NSK(ナカニシ)
    7,498税込8,248
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-9188
  • コレット CH16C Φ4.0 (93540) NSK(ナカニシ)

    コレット CH16C Φ4.0 (93540)

    NSK(ナカニシ)
    24,980税込27,478
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番461-0464
  • コレット(90830) NSK(ナカニシ)

    コレット(90830)

    NSK(ナカニシ)
    7,498税込8,248
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-9455
  • コレット(90216) NSK(ナカニシ)

    コレット(90216)

    NSK(ナカニシ)
    3,598税込3,958
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-9360
  • コレット CHKCグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKCグループ

    NSK(ナカニシ)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
  • エスパート500トルク用モータコード3m(9096) NSK(ナカニシ)

    エスパート500トルク用モータコード3m(9096)

    NSK(ナカニシ)
    16,980税込18,678
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-9220
  • エスパート500コンパクト用モータコード4m(9083) NSK(ナカニシ)

    エスパート500コンパクト用モータコード4m(9083)

    NSK(ナカニシ)
    21,980税込24,178
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8768
  • エスパート500コンパクト用モータコード3m(9095) NSK(ナカニシ)

    エスパート500コンパクト用モータコード3m(9095)

    NSK(ナカニシ)
    16,980税込18,678
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8497
  • スタンダードモータ(8017) NSK(ナカニシ)

    スタンダードモータ(8017)

    NSK(ナカニシ)
    53,980税込59,378
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8231
  • エスパート500トルク用モータコード4m(9084) NSK(ナカニシ)

    エスパート500トルク用モータコード4m(9084)

    NSK(ナカニシ)
    21,980税込24,178
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8009
  • スレッドカッター M2.2-2.5 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッター M2.2-2.5

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-7822
  • スレッドカッター M1.0 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッター M1.0

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8964
  • スレッドカッター M1.8-2.0 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッター M1.8-2.0

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-7642
  • スレッドカッター M1.4-1.6 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッター M1.4-1.6

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8905
  • BM3-IG NSK(ナカニシ)

    BM3-IG

    NSK(ナカニシ)
    72,980税込80,278
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-8764
  • スレッドカッターM3.5 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッターM3.5

    NSK(ナカニシ)
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8530
  • スレッドカッター M1.1-1.2 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッター M1.1-1.2

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-7773
  • スレッドカッターM3.0 NSK(ナカニシ)

    スレッドカッターM3.0

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8299
  • ハンマーアタッチメント NSK(ナカニシ)

    ハンマーアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    ハンマービットを目的に合った形状に加工して各種用途に対応ができます。 ハンマー回数とハンマー圧力を自在可変。 ハツリ・打刻・掘り起こし加工が可能です。
    用途宝飾石留め加工(爪留め・ドット留め・復輪留め等)に最適付属品スパナ(7×5.5):1枚/棒レンチ(K-212):1本/オイル及びオイル注入器/ハンマービット:2本ストローク(mm)0.4ストローク数(min-1[回/分])25~4000RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)4.4~7.1(リング調整式)
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    付属品エアーホース・コネクタキャップ(本体に付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給気ホース NSK(ナカニシ)

    給気ホース

    NSK(ナカニシ)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HTS シリーズホース外径(Φmm)6ホース長さ(m)4(給気)
  • ハンドピーススタンド NSK(ナカニシ)

    ハンドピーススタンド

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • コレットチャック NSK(ナカニシ)

    コレットチャック

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    内径d(Φmm)1.6
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレクターモータコード付 NSK(ナカニシ)

    エレクターモータコード付

    NSK(ナカニシ)
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    適合機種エレクターE-max NE129RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタジョイント NSK(ナカニシ)

    フィルタジョイント

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
  • ビンスパナ NSK(ナカニシ)

    ビンスパナ

    NSK(ナカニシ)
    539税込593
    1個
    14日以内出荷
    適合機種NK-351・ENK-410S・IH-300・IR-310・HG-200・BMH-300・MFC-300S・MFC-300M・IC-300・KC-300・RG-01・RG-02・CN-01・EHR-500・EHL-401・ERG-01B・ERG-01・IM-301・IM-300
  • チャックレンチ NSK(ナカニシ)

    チャックレンチ

    NSK(ナカニシ)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • スパナ回転止め用 NSK(ナカニシ)

    スパナ回転止め用

    NSK(ナカニシ)
    249税込274
    1個
    21日以内出荷
    用途EHR-500・IR-310・IH-300適合機種EHR-500・IR-310・IH-300
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    用途IC-300・KC-300・EIC-300・EKC-300用適合機種IC-300・KC-300・EIC-300・EKC-300
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    用途SLS-16用適合機種SLS-16
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    用途SLS-16・EIC-300・EKC-300・ERA-270・ECN-011用適合機種SLS-16・EIC-300・EKC-300・ERA-270・ECN-011
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    用途ERA-270・インパルス用適合機種ERA-270・インパルス
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    用途IH-300・IR-310・BMH-300・HER-500・HER-401・EHL-401・ERA-270用適合機種IH-300・IR-310・BMH-300・EHR-500・EHR-401・EHL-401・ERA-270
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    用途HG-200・EHG-400用適合機種HG-200・EHG-400
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    用途プレストII用適合機種プレストⅡ
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    用途BMH-300用適合機種BMH-30
  • エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
    用途エアジョイントストレート最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)2以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)675騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5
  • エアーモータスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアーモータスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
    最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)3以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)520騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5