絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(338)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,038)
- MSTコーポレーション(806)
- OSG(オーエスジー)(943)
- TRUSCO(1,095)
- イスカル(4,618)
- エスコ(6,020)
- グーリング(991)
- ケナメタル(1,151)
- サンドビック(2,422)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,267)
- タイテックス(1,550)
- タンガロイ(4,267)
- ミニター(1,747)
- ヤナセ(柳瀬)(1,039)
- ワルター(2,720)
- 三菱マテリアル(3,276)
- 京セラ(2,744)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- 大見工業(1,037)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
インサイドブラシ(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(1本)ほか当日出荷ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
インサイドブラシ(ステンレス)
NSK(ナカニシ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
ファイバーサンダー(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(10本)ほか当日出荷柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
ステンレスワイヤーブラシ
NSK(ナカニシ)¥4,898~税込¥5,388~1パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。幅(mm)1.5軸長(mm)43毛材SUS304
ホイールゴム砥石グリーン
NSK(ナカニシ)¥2,098~税込¥2,308~1セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)1.8色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
軸付筒型ブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1パック当日出荷から翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
ワイヤーブラシ ステンレス
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。毛材SUS304線径(mm)0.1
ダイヤモンドパウダー
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。2018年トラスコ掲載ページ5 1304
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)9毛材セラミックファイバー入数(本)1
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1パック当日出荷から翌々日出荷「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状球硬さミディアム
サンドペーパーディスク
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100枚)当日出荷から9日以内出荷裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。金属用の乾式タイプです。耐久性に優れています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
砥石ドレッサー
NSK(ナカニシ)¥789~税込¥868~1本当日出荷ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。2018年トラスコ掲載ページ5 1029
クラフトダイヤモンドバー 円筒
NSK(ナカニシ)¥2,798~税込¥3,078~1パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。形状円筒砥粒ダイヤモンド
ホイールゴム砥石グリーン 10本入
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)1.8色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
軸付ホイールブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
フェルトバフ ソフトタイプ
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(10本)当日出荷金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。軸径(Φmm)3
クラフトダイヤモンドバー 球
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1パック(3本)当日出荷から翌々日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状球全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド
...