カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: NSK(ナカニシ)のすべての商品

超硬軸電着ダイヤモンド
NSK(ナカニシ)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒ダイヤモンド
毛ブラシ豚毛 特厚タイプ 10本入
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)3外径(mm)25幅(mm)4質量(g)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)47毛材豚
毛ブラシ カップ型 豚毛 10本入
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1セット(10本)当日出荷外径(mm)13幅(mm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)53毛材豚
静電防止ナイロンブラシ 5本入
NSK(ナカニシ)¥4,998税込¥5,4981セット(5本)当日出荷軸径(Φmm)3外径(mm)5トラスコ品番476-9449幅(mm)8質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)52毛材静電防止材入ナイロン
研磨砥粒入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軸径(Φmm)3全長(mm)100質量(g)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000軸長(mm)100毛材GC砥粒入りナイロンブラシ長(mm)30
ワイヤーブラシ特厚ステン 5本入
NSK(ナカニシ)¥7,998税込¥8,7981セット(5本)当日出荷軸径(Φmm)3外径(mm)25トラスコ品番476-9163幅(mm)7質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)47毛材SUS304
インサイド毛ブラシ
NSK(ナカニシ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷軸径(Φmm)3外径(mm)6トラスコ品番476-9660全長(mm)100質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材豚毛ブラシ長(mm)30
ダイヤベルト 5本入
NSK(ナカニシ)¥11,980税込¥13,1781セット(5本)当日出荷長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4345セット内容65011(#80)、65012(#120)、65014(#240)、65015(#320)、65017(#600)各1本質量(g)10
ジルコニアベルトセット 30本入
NSK(ナカニシ)¥3,198税込¥3,5181セット(30本)当日出荷長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4329セット内容64971(#80)、64972(#100)、64973(#120)各10本質量(g)92
サンドベルト仕上げセット 40本入
NSK(ナカニシ)¥4,298税込¥4,7281セット(40本)当日出荷長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4281セット内容64925(#320)、64926(#400)、64927(#600)、64928(#800)各10本質量(g)60
サンドベルトセット 40本入
NSK(ナカニシ)¥4,398税込¥4,8381セット(40本)当日出荷長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4272セット内容64921(#80)、64922(#120)、64923(#180)、64924(#240)各10本質量(g)82
カップゴム砥石アソートS 12本入
NSK(ナカニシ)¥5,598税込¥6,1581セット(12個)当日出荷トラスコ品番477-4094セット内容64851、64852、64853、64854、64855、64856各2個質量(g)132外径(mm)30
レバー式クイックチェンジスピンドル(9208)
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷最高回転速度(min-1)60000トラスコ品番780-4733セット内容スパナ(22×27)1枚全長(mm)129.1質量(g)570適合コレットホルダQC3-A(コレットCHA用)、QC3-K(コレットCHK用)外径(mm)Φ30(クランプ推奨範囲部分)開閉角度(°)90
モータスピンドル ストレートコードタイプ
NSK(ナカニシ)¥459,800~税込¥505,780~1台当日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)220.5質量(kg)1.5最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
モータスピンドル アングルコードタイプ
NSK(ナカニシ)¥469,800~税込¥516,780~1台当日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)233.8質量(kg)2最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
コントローラ(8472)
NSK(ナカニシ)¥399,800税込¥439,7801台当日出荷回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000トラスコ品番780-5047セット内容電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個質量(kg)6.7電流(A)AC200~240V(プラグ無し)最大出力(W)1200定格出力(W)400空気消費量(NL/min)100Nl/min(0.2~0.35MPa時)定格消費電流(A)3.2
サイザルバフ 3本入
NSK(ナカニシ)¥5,498税込¥6,0481セット(3本)当日出荷軸径(Φmm)6外径(mm)30トラスコ品番477-0552幅(mm)21質量(g)66タイプサイザル麻バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)62
ツイストドリル 15本入
NSK(ナカニシ)¥4,898税込¥5,3881セット(15本)当日出荷トラスコ品番476-4803セット内容36011、36012、36013、36014、36015、36016、36017、36018、36019、36020、36021、36022、36024、36027、36029(Φ0.5~2.3mm)各1本、専用ケース入り質量(g)49
電着ダイヤモンドバー 5本入
NSK(ナカニシ)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)1.6仕様ダイヤモンド砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドセット 12本入
NSK(ナカニシ)¥26,980税込¥29,6781セット(12本)当日出荷精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。 精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。仕様ダイヤモンドセット
電着ダイヤモンドセット 10本入
NSK(ナカニシ)¥14,980税込¥16,4781セット(10本)当日出荷精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。 精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。軸径(Φmm)3仕様ダイヤモンドセットトラスコ品番476-1839セット内容ダイヤモンドバー:12009、12051、12053、12055、12057、12058、12060、12061、12063、12065質量(g)69
電着CBNアソートセット 10本入
NSK(ナカニシ)¥14,980税込¥16,4781セット(10本)当日出荷精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。 精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。軸径(Φmm)3仕様CBNセットトラスコ品番476-1847セット内容CBNバー:12019、12151、12153、12155、12157、12158、12160、12161、12163、12165質量(g)69
超硬軸電着ダイヤモンド
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。仕様超硬軸:○トラスコ品番475-9753形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒ダイヤモンド