860件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm)NSK(ナカニシ)
7,598税込8,358
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーホイールNSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6入数(枚)5
ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーホイールNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5入数(枚)10
軸付筒型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)軸付筒型ブラシ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
1,398税込1,538
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ホイール
ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,198税込4,618
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ)ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1パック
翌々日出荷
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)5入数(本)5
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49480(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)30品番【専用ホルダー】49480内径(Φmm)30
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49450(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)20品番【専用ホルダー】49450内径(Φmm)19
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49460(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)20品番【専用ホルダー】49460内径(Φmm)22
カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1パック
翌々日出荷
カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49484、49485、49486、49487、49488
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。トラスコ品番407-5135軸径(Φmm)6幅(mm)30全長(mm)70品番【適合カートリッジサンダー】49484~49488最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)30
カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,098税込3,408
1パック
翌々日出荷
カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49464、49465、49466、49467、49468
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。トラスコ品番407-0980軸径(Φmm)6幅(mm)20全長(mm)55品番【適合カートリッジサンダー】49464~49468最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000外径(Φmm)22
カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
2,298税込2,528
1パック
翌々日出荷
カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49454、49455、49456、49457、49458
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。トラスコ品番407-4489軸径(Φmm)6幅(mm)20全長(mm)55品番【適合カートリッジサンダー】49454~49458最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)19
カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1パック
翌々日出荷
カートリッジサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49474、49475、49476、49477、49478
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。トラスコ品番407-5905軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)60品番【適合カートリッジサンダー】49474~49478最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000外径(Φmm)25
コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)コレット CHBグループNSK(ナカニシ)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
Φ3.5コレットです。
用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。仕様コレットCHBグループ Φ3.5トラスコ品番461-0453
コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)コレット CHBグループNSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
Φ3.0コレットです。
用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-7615
コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)コレット CHBグループNSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
Φ2.0コレットです。
用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-8058
コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)コレット CHBグループNSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
Φ4.0コレットです。
用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-9432
CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130 NSK(ナカニシ)CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130NSK(ナカニシ)
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大20MPa対応これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×80):2個トラスコ品番711-2044全長(mm)115.8最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合ナットコレットナット:CHN-CTA適合コレットCHAグループ Φ3.0、Φ3.175、Φ4.0mm(AA級のみ)許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
CNC自動旋盤用フランジトルクモータスピンドル BMF-3130-CTZ NSK(ナカニシ)CNC自動旋盤用フランジトルクモータスピンドル BMF-3130-CTZNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×35)(M5×40):各2個トラスコ品番711-2055全長(mm)106.1最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZ NSK(ナカニシ)CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルトM5×35):4個トラスコ品番711-2052全長(mm)98.4最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)60000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒型NSK(ナカニシ)
5,698税込6,268
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49790(軸径3)
形状円筒幅(mm)12品番【専用ホルダー】49790最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
キャンプサンダー 円筒先丸型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒先丸型NSK(ナカニシ)
5,698税込6,268
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49760(軸径3)
形状円筒先丸幅(mm)13品番【専用ホルダー】49760最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
キャンプサンダー 円筒先丸型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒先丸型NSK(ナカニシ)
7,798税込8,578
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49810(軸径6)
形状円筒先丸幅(mm)26品番【専用ホルダー】49810最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17
キャンプサンダー 円筒先三角型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒先三角型NSK(ナカニシ)
7,798税込8,578
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49820(軸径6)
形状円筒先三角幅(mm)26品番【専用ホルダー】49820最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17
キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒型NSK(ナカニシ)
7,798税込8,578
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49830(軸径6)
形状円筒幅(mm)26品番【専用ホルダー】49830最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17
キャンプサンダー 円筒先三角型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒先三角型NSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49770(軸径3)
形状円筒先三角幅(mm)11品番【専用ホルダー】49770最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6
キャンプサンダー 円筒先丸型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒先丸型NSK(ナカニシ)
6,798税込7,478
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49805(軸径6)
形状円筒先丸幅(mm)17品番【専用ホルダー】49805最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
キャンプサンダー 円筒先丸型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒先丸型NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49765(軸径3)
形状円筒先丸幅(mm)15品番【専用ホルダー】49765最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11
キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒型NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49795(軸径3)
形状円筒幅(mm)15品番【専用ホルダー】49795最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11
キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒型NSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49785(軸径3)
形状円筒幅(mm)10品番【専用ホルダー】49785最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6
キャンプサンダー 円筒先三角型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒先三角型NSK(ナカニシ)
6,798税込7,478
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49815(軸径6)
形状円筒先三角幅(mm)17品番【専用ホルダー】49815最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒型NSK(ナカニシ)
6,798税込7,478
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49825(軸径6)
形状円筒幅(mm)17品番【専用ホルダー】49825最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
キャンプサンダー 円筒先三角型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒先三角型NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49780(軸径3)
形状円筒先三角幅(mm)15品番【専用ホルダー】49780最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11
エアーモータ(1085) NSK(ナカニシ)エアーモータ(1085)NSK(ナカニシ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番162-8544
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ NSK(ナカニシ)電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
E3000シリーズ用コントローラです。
付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8
メタルソー専用軸(2149) NSK(ナカニシ)メタルソー専用軸(2149)NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
トラスコ品番460-8927
手動工具交換スピンドル(1835) NSK(ナカニシ)手動工具交換スピンドル(1835)NSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
仕様手動工具交換スピンドル(1835)トラスコ品番162-8936
モータスピンドルアングルコードタイプ NSK(ナカニシ)モータスピンドルアングルコードタイプNSK(ナカニシ)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2318全長(mm)254.5最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製