8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 トラスコ品番827-9375 セット内容スパナ(36) 質量(kg)1.8 最大出力(W)1200 最大トルク(N・m)0.5 コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付) 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)(冷却)0.35 コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース 空気消費量(NL/min)(冷却)100 曲げ半径(mm)70(コード)
1台
429,800 税込472,780
9日以内出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)220.5 質量(kg)1.5 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
459,800 税込505,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)233.8 質量(kg)2 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
489,800 税込538,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電気モータスピンドル
エコ商品
BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 最高回転速度(min-1)40000 コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 最大トルク(N・m)0.5 付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売
エコ商品
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)モータスピンドル
エコ商品
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚 圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999,800 税込1,099,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)モータ
エコ商品
外径(Φmm)40 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品スパナ(36):1 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368,800 税込405,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電気モータスピンドル
エコ商品
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHK-OHグループ(Φ3.0~6.35mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品コレットナット(K-265)/ インサート / フェルールセット/スパナ(12×14):2 枚 圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999,800 税込1,099,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)