24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4644 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1台ほか
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4628 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4636 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4174 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4580 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4571 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4563 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4652 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4610 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4173 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4601 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4598 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

NSK(ナカニシ)モータコード
エコ商品
付属品エアーホース・コネクタキャップ(本体に付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 トラスコ品番827-9375 セット内容スパナ(36) 質量(kg)1.8 最大出力(W)1200 最大トルク(N・m)0.5 コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付) 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)(冷却)0.35 コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース 空気消費量(NL/min)(冷却)100 曲げ半径(mm)70(コード)
1台
429,800 税込472,780
9日以内出荷

NSK(ナカニシ)コントローラ(8472)
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 トラスコ品番780-5047 セット内容電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個 質量(kg)6.7 電流(A)AC200~240V(プラグ無し) 最大出力(W)1200 定格出力(W)400 空気消費量(NL/min)100Nl/min(0.2~0.35MPa時) 定格消費電流(A)3.2
1台
429,800 税込472,780
当日出荷

NSK(ナカニシ)電気モータスピンドル
エコ商品
BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 最高回転速度(min-1)40000 コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 最大トルク(N・m)0.5 付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売
エコ商品
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電気モータスピンドル
エコ商品
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHK-OHグループ(Φ3.0~6.35mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品コレットナット(K-265)/ インサート / フェルールセット/スパナ(12×14):2 枚 圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999,800 税込1,099,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)モータスピンドル
エコ商品
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚 圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999,800 税込1,099,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)モータ
エコ商品
外径(Φmm)40 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品スパナ(36):1 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368,800 税込405,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)233.8 質量(kg)2 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
489,800 税込538,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)220.5 質量(kg)1.5 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
459,800 税込505,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)iSpeed3コントローラ
エコ商品
付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個 最大出力(W)150 消費電流(mA)0.65(200V) 回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000 空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)