現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。
仕様自動工具交換スピンドル
付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m
トラスコ品番661-0987
全長(mm)115.5
外径(Φmm)50
許容回転速度(min-1)60000
外径(mm)Φ50
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工
付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)
トラスコ品番711-2047
全長(mm)120
最大出力(W)54
空気消費量(NL/min)175
適合コレットCHAグループ
許容回転速度(min-1)150000
外径(mm)52
振れ精度(μm)スピンドル:1以内
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)565
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/4
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)2以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)675
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)3以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)520
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)480
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
1個
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。
消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。
チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート
回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)220
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)410
付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。
精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。
軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し)
全長(mm)115.5
許容回転速度(min-1)60000
外径(mm)50
関連キーワード