4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(ナカニシ)電気モータスピンドル
エコ商品
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHK-OHグループ(Φ3.0~6.35mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品コレットナット(K-265)/ インサート / フェルールセット/スパナ(12×14):2 枚 圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999,800 税込1,099,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)モータスピンドル
エコ商品
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚 圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999,800 税込1,099,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。 加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。 ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。 排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。 同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。 給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)スピンドル
エコ商品
RS は、NR50-5100ATC スピンドル先端部に、防塵カバーを追加し、スピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えたスピンドルです。 コレットにも、Rubber Seal(ラバーシール)を追加し、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
用途金属・ガラス加工等で切削液を使用するユーザー様向け 外径(Φmm)50 許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度) 空気圧力(MPa)0.55~0.6(工具交換) 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHR-RSグループ(Φ3.175mm) 付属品コレット:Φ3.175mm(CHR-3.175RS)/ スパナ(9×11)・(12×14) : 各 1 枚 / 棒レンチ(K-236): 1 本/フィルタ付エアーホース(K-251): Φ6mm×2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷