10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(ナカニシ)給気ホース
適合機種HTS シリーズ ホース外径(Φmm)6 ホース長さ(m)4(給気)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4563 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

E4000シリーズ用モータコード(動力線)です。
トラスコ品番780-5098 セット内容エアーホース 2018年トラスコ掲載ページ5 0273
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4598 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4636 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

NSK(ナカニシ)モータコード
エコ商品
付属品エアーホース・コネクタキャップ(本体に付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。 精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。 軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
1個
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)コントローラ(8472)
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 トラスコ品番780-5047 セット内容電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個 質量(kg)6.7 電流(A)AC200~240V(プラグ無し) 最大出力(W)1200 定格出力(W)400 空気消費量(NL/min)100Nl/min(0.2~0.35MPa時) 定格消費電流(A)3.2
1台
429,800 税込472,780
当日出荷

NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売
エコ商品
スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。 ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。 スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
外径(Φmm)30 許容回転速度(min-1)60000 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm) 最大出力(W)350 質量(g)620 セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)iSpeed3コントローラ
エコ商品
付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個 最大出力(W)150 消費電流(mA)0.65(200V) 回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000 空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)