「エアーホース 6」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)565
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/4
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)2以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)675
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥218,800
税込¥240,680
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)3以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)520
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)480
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。
消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。
チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート
回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)220
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)410
付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4644
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)
タイプジョイントタイプ
2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
RS は、NR50-5100ATC スピンドル先端部に、防塵カバーを追加し、スピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えたスピンドルです。
コレットにも、Rubber Seal(ラバーシール)を追加し、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
用途金属・ガラス加工等で切削液を使用するユーザー様向け
外径(Φmm)50
許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)
空気圧力(MPa)0.55~0.6(工具交換)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHR-RSグループ(Φ3.175mm)
付属品コレット:Φ3.175mm(CHR-3.175RS)/ スパナ(9×11)・(12×14) : 各 1 枚 / 棒レンチ(K-236): 1 本/フィルタ付エアーホース(K-251): Φ6mm×2m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)
適合EM-4020、4020A、4040、4040A
トラスコ品番827-9383
セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)
質量(kg)2.16
外径(Φmm)40
空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6
適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚
全長(mm)233.8
質量(kg)2
最大出力(W)1200
コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0
外径(Φmm)Φ40
ホース径(Φmm)【エアホース】6
空気消費量(NL/min)【冷却エア】100
使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
曲げ半径(mm)【コード】70
最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)
コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚
全長(mm)220.5
質量(kg)1.5
最大出力(W)1200
コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3
外径(Φmm)Φ40
ホース径(Φmm)【エアホース】6
空気消費量(NL/min)【冷却エア】100
使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35
適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
曲げ半径(mm)【コード】70
最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)
コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
E4000シリーズ用モータコード(動力線)です。
トラスコ品番827-9377
セット内容エアーホース
2018年トラスコ掲載ページ5 0273
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4571
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)
タイプストレートタイプ
2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4601
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)
タイプアングルタイプ
2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
付属品エアーホース・コネクタキャップ(本体に付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4173
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)
タイプジョイントタイプ
2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。
精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。
軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。
2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)
空気圧力(MPa)0.6(工具交換)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)
付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本
質量(g)1230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
外径(Φmm)40
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
付属品スパナ(36):1 枚
空気圧力(MPa)0.35(冷却)
空気消費量(NL/min)100(冷却)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ組み合わせ型
最高回転速度(min-1)50000
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚
空気圧力(MPa)0.35(冷却)
空気消費量(NL/min)100(冷却)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
最高回転速度(min-1)40000
コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
最大トルク(N・m)0.5
付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚
空気圧力(MPa)0.35(冷却)
空気消費量(NL/min)100(冷却)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。
クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHK-OHグループ(Φ3.0~6.35mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
付属品コレットナット(K-265)/ インサート / フェルールセット/スパナ(12×14):2 枚
圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。
クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)
最大出力(W)1200
曲げ半径(mm)70(コード)
付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚
圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード