研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。
幅(mm)1.5
入数(枚)5
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。
軸径(Φmm)3
幅(mm)1.5
入数(本)5
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。
幅(mm)1.5
入数(枚)5
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。
仕様自動工具交換スピンドル
付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m
トラスコ品番661-0987
全長(mm)115.5
外径(Φmm)50
許容回転速度(min-1)60000
外径(mm)Φ50
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。
消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。
チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート
回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)220
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)410
付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。
NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
用途E3000シリーズ用
最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)
精度(μm)1以内(スピンドル)
質量(g)440
騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)3以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)520
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)2以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)675
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)565
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/4
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)480
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
1個
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
関連キーワード