ダイヤモンド電着を施した平形ハンディータイプの軽量ドレッサです。
粒度200
全長(mm)150
刃長(mm)50
トラスコ品番833-8172
幅(mm)20
質量(g)86
2018年トラスコ掲載ページ5 1027
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
粒度120
トラスコ品番477-2032
幅(mm)30
厚さ(mm)15
全長(mm)115
質量(g)358
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300
幅(mm)8
2018年トラスコ掲載ページ5 1358
トラスコ品番476-1685
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
砥粒ダイヤモンド
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300
幅(mm)8
2018年トラスコ掲載ページ5 1358
粒度100
トラスコ品番477-2024
幅(mm)20
厚さ(mm)3
全長(mm)150
質量(g)87
刃長(mm)50
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
強靭なポリエステルフィルムに高分子合成接着剤を用いてダイヤモンド微粒子をコーティングしたシートです。
長さ(mm)100
幅(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ5 1278
基材は極薄銅合金を使用し、表面全体にダイヤモンド砥粒を電着しています。
2018年トラスコ掲載ページ5 1011
用途ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットをドット状に樹脂基材へ接着したシートです。
長さ(mm)100
幅(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ5 1278
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ5 1403
長さ(mm)300
幅(mm)8
トラスコ品番477-4345
セット内容65011(#80)、65012(#120)、65014(#240)、65015(#320)、65017(#600)各1本
質量(g)10
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。
軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。
電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。
専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3
振動子PZT電歪式
取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式
寸法(Φ×Lmm)最大28×134
質量(g)140(コード除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
1セット(3本)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
トラスコ品番476-1804
質量(g)7.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])72000
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
仕様ダイヤモンド砥粒
対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒ダイヤモンド
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト
砥粒CBN
関連キーワード
1
2
3
次へ