3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。 自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。 エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。 床置き、壁掛けができるスマート設計です。
質量(kg)2.2 ろ過度(μm)5 付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

高速回転のエアーモータを長時間スムーズに回転させるため、安定したオイルミストエアーが必要です。 AL-M1202 は、エアーの圧力を調整し、オイルを自動的に、モータ側に供給するシステムです。 しかし、湿気の多い時期や場所によって、別のフィルタ又はエアードライヤがないと故障や不具合の原因になることがありますので、エアーラインキットの 1 次側に近い場所に容量の大きいフィルタやエアードライヤの設置をお薦めします。
用途HTS,プラネット共用 付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-211):1 本 ろ過度(μm)0.3
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷

AL-M1203BS2 は、NC 旋盤等にエアーモータを取り付ける際に必要な 3 点セット(フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ)と、NC 装置によるM 信号で作動可能な電磁弁(DC24V)を 2 個セットしたもので、2 本のエアーモータを使用できます。 フィルタには、フィルタ内に溜まった水を自動で排出するオートドレン機構付きです。
付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-202):1 本 ろ過度(μm)0.3
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷