175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)軸付砥石
グリーン 砥粒GC
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トラスコ品番829-3423 軸径(Φmm)3.0 形状円筒 幅(mm)13.0 粒度80 ピンク 質量(g)102 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)93 砥粒WA 外径(mm)8.0
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

粒度120 軸径(Φmm)1.6 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000 砥粒GC
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

トラスコ品番476-6458 セット内容PAW砥石:42612、42613、42614、42615、42616、42617、42618、42619、PA砥石:42631、42632、42633、42634、42635、42636、42637 各1本 軸径(Φmm)3 質量(g)75 軸径3mm
1セット(15本)
6,998 税込7,698
当日出荷

軸径(Φmm)3 軸径3mm トラスコ品番476-6466 セット内容GC砥石:42681、42682、42683、42684、42685、42687、42688、42690、42692、42694、42695、42696 各1本 質量(g)69
1セット(12本)
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(18本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
軸径(Φmm)3 外径(mm)30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 2018年トラスコ掲載ページ5 1124
1セット(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粒度80 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)13 ピンク 軸長(mm)93 砥粒WA
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬軸CBN軸付砥石
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒CBN
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.6 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000 砥粒WA
1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番476-4994 軸径(Φmm)1.6 形状円筒 幅(mm)6 粒度120 グリーン 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000 軸長(mm)21 砥粒GC 外径(mm)2.5
1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷

振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。 厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 ピンク 被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。 砥粒PAW 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼 結合度Q
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 質量(g)47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 砥粒WA 外径(mm)30
1セット(5本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.8 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒WA
1セット(10枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(12本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
軸径(Φmm)2.34
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度180 軸径(Φmm)3 形状円筒 オリーブ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒WA
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用 仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(m3/min)0.165 ホース取付口6mmワンタッチ継手 排気方式後方 質量(g)190 付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚 寸法D(Φmm)23.9 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm)33.5 回転速度(min-1[r.p.m])23000 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 空気消費量(NL/min)165 コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
トラスコ品番831-4928 軸径(Φmm)3 形状円筒 全長(mm)100 質量(g)11 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 毛材GC砥粒入りナイロン ブラシ長(mm)30 外径(mm)10 2018年トラスコ掲載ページ5 1405
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

軸径(Φmm)6 形状円筒 粒度170 全長(mm)76 刃長(mm)6
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒WA 外径(mm)22
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)マンドレール
各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
1パック(1本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1セット(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,188 税込2,407
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)